VIJAK SAMOREZNI-LEČASTA GLAVA-TIP C-DIN7971-A2
Log in to see prices
DIN 7971 navaden A2 nerjaveče jeklo
- Material: nerjaveče jeklo A2 li>
- Površina: Navadna li>
- Oblika: C li>
- Notranji pogon: Ravni li>
- Tip navoja: Samorezni navoj vijaka li>
- Tip glave: Lečasta glava li>
- DIN: 7971 li>
- Izjava o zmogljivosti (EU-CPR): Ne li>
ul>
intelisale.product.documents
-
-