Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    VIJAK METRIČNI-VAROVALNI-LEČASTA GLAVA-AW40-(A2K)

    Varnostni vijak, pocinkano jeklo, modro pasiviran (A2K)
  • Standardi: CS
  • Material: jeklo
  • Površina: pocinkano
  • Skladno z RoHS: Da
  • Tip glave: Lečasta glava
  • Tip pogona: AW
  • Notranji pogon: AW40
  • Tip navoja: metrični navoj
  • Oblika navoja: Standardni metrični navoj
  • Razred izdelka: A
  • intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Za varno pritrditev zaščitnih zaslonov in podobnih predmetov.

    Material:

    • Pocinkano jeklo, modro pasivirano
    • Jeklo, prevlečeno z Ruspert II

    Oblika glave:

    Lečasta glava s pogonom AW 40 in matico

    Moč 5.8

    Z metričnim navojem

    Splošno tehnično soglasje v povezavi z Würtovim vgradnim sidrom W-ED / W-ED / S

    Opomba

    Nastavek 1/4 AW 40 in navojne matice so vključeni v vsak paket.

    Evropsko tehnično soglasje; Možnost 7 za beton brez razpok

    Evropska tehnična odobritev, večkratna pritrditev neobremenitvenih sistemov v beton

    *
    *
    *

    Za varno pritrditev zaščitnih zaslonov in podobnih predmetov.

    Material:

    • Pocinkano jeklo, modro pasivirano
    • Jeklo, prevlečeno z Ruspert II

    Oblika glave:

    Lečasta glava s pogonom AW 40 in matico

    Moč 5.8

    Z metričnim navojem

    Splošno tehnično soglasje v povezavi z Würtovim vgradnim sidrom W-ED / W-ED / S

    Opomba

    Nastavek 1/4 AW 40 in navojne matice so vključeni v vsak paket.

    Evropsko tehnično soglasje; Možnost 7 za beton brez razpok

    Evropska tehnična odobritev, večkratna pritrditev neobremenitvenih sistemov v beton