Popular products from category Orodje za menjavo stekla
Razvrsti
071458 213
Za prebadanje lepljenih spojev in vstavljanje rezalne žice
071458 27
Za enostavno vstavljanje rezilne žice za ravna sprednja vetrobranska stekla
Dolžina: 155 mm
071458 047
Indikator vakuuma in dve togi glavi
Premer: 120 mm
Nosilnost: 50 kg
071458 043
Z dvema togima glavama
Premer: 120 mm
Nosilnost: 60 kg
071458 045
Z vakuumsko pumpo in indikatorjem vakuuma v praktičnem ohišju za shranjevanje
Premer: 210 mm
Nosilnost: 120 kg
071458 241
Za žično sidro, art. št. 071458 24
071458 240
Za brezhibno odstranjevanje oken vozila s posebej ozkimi režami.
Oblika: v roli
Material: PE - polietilen
071458 281
Posebno močna rezalna žica
- Širina: 0,6 mm li>
- Višina: 0,6 mm li>
- Oblika: kvadratni rez li>
- Dolžina: 50 m li>
- Material: jeklo li>
- Polmer roba: 0,08 mm li>
ul>
071458 282
Odlična prilagodljivost z visoko natezno trdnostjo, še posebej primerna za težko dostopna območja
- Širina: 0,6 mm li>
- Višina: 0,6 mm li>
- Oblika: kvadratni rez li>
- Dolžina: 50 m li>
- Material: jeklo li>
- Polmer roba: 0,08 mm li>
ul>
071458 283
Za brezhibno odstranjevanje oken vozila s posebej ozkimi režami.
Oblika: v roli
Material: PE - polietilen
071458 284
Za brezhibno odstranjevanje oken vozila s posebej ozkimi režami.
Oblika: v roli
Material: PE - polietilen
071458 28
Pletena za visoko rezalno zmogljivost kljub pomanjkanju rezalnih robov
- Oblika: okrogla li>
- Dolžina: 22,5 m li>
- Premer žice: 0,8 mm li>
- Material: jeklo li>
ul>
0891656
Izjemno gladka površina, lažje reže skozi lepljene dele.
5964089380
149 kosov v sistemskem ohišju. Za popravilo laminiranih vetrobranskih stekel zaradi poškodb, ki jih povzroči kamen.