Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Rezalna žica A2 - 4KT - L50M

    Izjemno gladka površina, lažje reže skozi lepljene dele.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0891656
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    V praktični plastični dozirni roli.

    Širina: 0,6 mm
    Višina: 0,6 mm
    Oblika: kvadratni rez
    Dolžina: 50 m
    Material: nerjaveče jeklo
    Polmer roba: 0,1 mm

    *
    *
    *

    V praktični plastični dozirni roli.

    Customers who bought this item also bought