25 kosov. Visoko zmogljiv sveder z edinstveno tehnologijo SMART STEP (od premera 2,5 mm) za visoko natančno vrtanje lukenj v jeklo do 1000 N / mm2, aluminij, plastika, neželezne kovine, trdi in mehki les.
3 kosi, sestavljeni iz konusnega svedra (oblika A), drugega svedra (oblika D) in tretjega svedra (oblike C) za ročno izdelavo metričnih ISO standardnih navojev v skladu z DIN13 v luknjah in slepih luknjah v jeklu, ki niso skupine železnih kovin in litega železa do trdnosti 800 N / mm²
Visoko zmogljiv navojni sveder Longlife z večplastno prevleko Magma za procesno zanesljivo, varčno rezanje navojev v serijski proizvodnji v skoraj vseh materialih, kot so običajna jekla, nerjaveča jekla (npr. V2A, V4A), titan, toplotno odporen in jekla visoke trdnosti do 1200 N / mm2 in materiali za ulivanje. Primerna tudi za neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, medenina, baker in bron.
Najnovejša generacija večzmogljivostnih stopničastih svedrov s prevleko TiAIN za maksimalno življenjsko dobo, bistveno hitrejše in tišje vrtanje kot tudi močno zmanjšano tvorbo zarez pri vrtanju skoraj vseh tankostenskih materialov, kot je običajno jeklo, do 1300 N / mm2 trdnosti, nerjaveče jeklo, aluminij, lito železo, medenina, bron, les in umetne mase.