Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Obdelava materialov

    Popular products from category Obdelava materialov

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Dleto lopatasto, Max-300X26

    064785426
    S precej daljšo življenjsko dobo

    Rezilo za vbodno žago, za les, 5KOS

    Za žaganje trdega in mehkega lesa, laminiranih vlaknenih plošč, vezanega lesa, ivernih plošč

    Sveder večnamenski, MFDS-PLUS

    Vrta skozi skoraj vsak material

    Brusni rokav, TRIZACT, K600-100X100

    Rokav namenjen brušenju , poliranju (zaključnemu brušenju) in odstranjevanju ne željenih plasti iz skoraj da vseh vrst jekla.

    Plošča rezalna, diamantna, za vrt

    Za uporabo z ročnimi in talnimi rezalniki ter ročnimi in stabilnimi žagami. Diamantna rezalna plošča posebej primerna za rezanje betona, armiranega betona, granita, klinker opeke, tlakovcev, naravnega kamna, pranega betona, itd.

    Sveder spiralni, za kovino, DIN1897, HSCO-MAGMA

    Natančni, zelo kratki, dolgotrajni svedri z nanosom magme za obdelavo nerjavečega jekla (npr. V2A, V4A), toplotno odpornih jekel in titana. Primeren tudi za splošno uporabo v jeklu z močjo do 1.200 N / mm² in v litem železu.

    Luknjač za pločevino Set, z vlečnim vijakom-M16-M40-8KOS

    0619701001
    Set za izdelavo popolnih lukenj v pločevini, ki vsebuje 6 različnih žigov in matric ter dva vlečna vijaka. Nova geometrija rezanja zagotavlja brezhibno luknjanje in dolgo življenjsko dobo.

    Sveder navojni, ročni Set-DIN352, HSS-M8-3KOS

    06398
    3 kosi, sestavljeni iz konusnega svedra (oblika A), drugega svedra (oblika D) in tretjega svedra (oblike C) za ročno izdelavo metričnih ISO standardnih navojev v skladu z DIN13 v luknjah in slepih luknjah v jeklu, ki niso skupine železnih kovin in litega železa do trdnosti 800 N / mm²

    Sveder navojni,za skoznje luknje, rdeč-HSCO-DIN371-TIALN+

    Izredno stabilen, vrtalni sveder Longlife za obdelavo težko obdelovalnih materialov (kot je Hardox) z izredno visokimi trdnostmi od 1000 do 1400 N / mm², npr. lopate za bagerje, priključki za tovornjake, oklepne obloge, snežni plugi, kmetijska mehanizacija itd.

    Valjček brusni, lamelni

    Valjček z podolgovato klinasto poglobitvijo 6mm ter 19-to izvrtino za stroje za površinsko brušenje.

    Rezilo za sabljasto žago, za jeklo,MULTIBLADE,5KOS-150X(1,75-3,0)

    0615915030
    Za žaganje pločevine, neželeznih kovin, jekla in aluminija

    Sveder navojni, kombinirani Set-(M3-M10)-7KOS

    0653971
    7 kosov. Ozemljeno natančno orodje za vrtanje, rezanje navojev in ugrezanje v enem koraku.

    Čep rezkalni, okroglo zaobljena oblika-3R

    Izjemno robusten rezkalni čep za grobo rezanje jekla s trdoto <55 HRC, litega železa, nerjavečega jekla, posebnih zlitin in trdih neželeznih kovin.

    Plošča rezalna, diamantna, za beton-BO22,2-D230

    0668700230
    Zelo vsestranski, dolgotrajen in cenovno ugoden disk na gradbišču, ki je primeren tudi za uporabo na rezalcih za rezanje sten.

    Trak brusni, aluminijev oksid, za električno pilo

    Tkani, brusni trak Trizact® iz aluminijevega oksida.

    Sveder spiralni, za kovino Set-DIN338, HSS-ALU-(D1-13)-25KOS

    0624110004
    25 kosov. Aluminijasti profesionalni svedri za natančno vrtanje v mehke in dolgosekane materiale z močjo do 600 N / mm² (npr. Aluminij in aluminijeve zlitine ≤ 10% Si, cink, baker, termoreaktivna plastika).

    Sveder jedrni, za kovino Set-D12/14/16/18/20/22-7KOS

    0630930
    7 kosov. Standardni sveder iz HSS za vrtanje velikih luknjic s premerom do 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi vrtalnimi stroji v običajnih jeklih do 850 N / mm², lesu in neželeznih kovinah, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

    Krtača brusna, žična, za satiniranje

    067297770
    Krtača idealna za čiščenje jeklenih delov, odstranjevanje rje in umazanije iz kovinskih površin. Primerna za stroj za satiniranje kot je npr. artikel št. 0702460.

    Obdelava materialov