List za krožno žago, potopno-165x48x20
Log in to see prices
Poseben list žage za les za ročne krožne žage s premerom 165 mm
- Premer x širina reza žage / debelina glavnega lista x izvrtana luknja: 165 x 2,2 / 1,6 x 20 mm li>
- Število zob: 48 li>
- Oblika zoba: izmenični zob li>
- Največja hitrost vrtenja: 9000 vrt / min li>
- Material za obdelavo: Trdi les, Furnirani pločevinasti material, Plastificiran pločevinasti material, Surovi listni material, Vezane plošče, Vezan les, Mehki les li>
ul>
intelisale.product.documents