Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Obdelava materialov

    Popular products from category Obdelava materialov

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Vpenjalni trn za rezalno/brusno ploščo

    En za vse. Vpenjalni trn za rezanje in brušenje kolutov s 6 mm ali 10 mm luknjo za uporabo na aksialnih ali ravnih brusilnikih

    Sveder spiralni, za kovino, HSCO8, MAGMA

    Izjemno dolgo obstojni sveder z večplastno prevleko Magma in 8% kobaltovo zlitino za univerzalno obdelavo običajnih jekel, titana in težko obdelovalnih materialov (npr. Hardox) z izjemno visokimi trdnostmi do 1550 N / mm2.

    Rezkar dolgi, VHM

    Posebej primeren za jeklene materiale od 500-1.400 N / mm², nerjaveča jekla, sivo litino in titan. Visoka zmogljivost rezanja z nizko pogonsko močjo = MTC.

    Sveder večnamenski, MFDS

    Vrtanje v skoraj vseh materialih

    Brusni rokav, cirkonijev korund

    Rokav primeren za ekspenzijske in napihljive valjčke. Idealen za brušenje ploskev, odstranjevanje barv iz skoraj vseh vrst jekla in neželeznih kovin.

    Obroč brusni, flis, CERALINE

    Posebej narejen za obdelovanje nerjavečega jekla. Odstranjevanje manjših prask, matiranje in satiniranje skoraj da brez vidnega prehoda kot tudi poravnavanje pred brušenih pločevin. Primeren tudi za efektivne površine, za čiščenje oksidnih plasti ter odstranjevanje razbarvanj.

    Sveder navojni,za skoznje luknje-HSCO-MULTI-LONGLIFE

    Visoko zmogljiv navojni sveder Longlife z večplastno prevleko Magma za procesno zanesljivo, varčno rezanje navojev v serijski proizvodnji v skoraj vseh materialih, kot so običajna jekla, nerjaveča jekla (npr. V2A, V4A), titan, toplotno odporen in jekla visoke trdnosti do 1200 N / mm2 in materiali za ulivanje. Primerna tudi za neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, medenina, baker in bron.

    Plošča rezalna, diamantna, za krovce

    Super tanka diamantna rezalna plošča, posebej razvita za uporabo v krovski branži. Izjemne rezalne lastnosti, zelo dolga življenjska doba in posebej široko področje uporabe.

    Sveder spiralni, za kovino, DIN1869, HSS, R2

    Velik jeklen sveder za vrtanje globokih lukenj v jeklu do trdnosti 850 N / mm², v litem železu in v kompozitnih materialih (npr. Plastični profili z jeklenim jedrom).

    Krona diamantna, za doze-H70S-TURBO-D82

    0666620082
    Vsestranski izredno kvaliteten vrtalni sveder z visoko hitrostjo vrtanja in zelo dolgo življenjsko dobo, vključno s priključnim navojem M16 in perforiranim pokrovom za odsesavanje prahu.

    Luknjač za pločevino

    Posamezni luknjač brez vlečnega vijaka z visoko življenjsko dobo zaradi specialno razvite rezne geometrije.

    Sveder navojni, ročni Set-DIN352, HSS-M5-3KOS

    06395
    3 kosi, sestavljeni iz konusnega svedra (oblika A), drugega svedra (oblika D) in tretjega svedra (oblike C) za ročno izdelavo metričnih ISO standardnih navojev v skladu z DIN13 v luknjah in slepih luknjah v jeklu, ki niso skupine železnih kovin in litega železa do trdnosti 800 N / mm²

    Čep rezkalni,zaobljeno kegljasta oblika-3R-D12-AL25

    0616009341
    Izjemno robusten rezkalni čep za grobo rezanje jekla s trdoto <55 HRC, litega železa, nerjavečega jekla, posebnih zlitin in trdih neželeznih kovin.

    Valjček brusni, flis

    Valjček za doseganje efektivnih površin na nerjavečem jeklu, bakru, aluminiju, medenini, čiščenje oksidnih plasti ter glajenje umetnih materialov in lesa.

    Rezilo za sabljasto žago, za jeklo, 5KOS

    Za žaganje pločevine, neželeznih kovin, jekla in aluminija

    Sveder spiralni, za kovino, DIN1869, HSCO-NIT, R3

    Izredno dolg spiralni sveder za vrtanje globokih lukenj v nerjaveča jekla, za obdelavo toplotno odpornih jekel iz nerjavečega jekla (kot so V2A, V4A) in za splošno uporabo v jeklu z močjo do 1000 N / mm², pa tudi v litem železu.

    Obdelava materialov