Posebej primeren za jeklene materiale od 500-1.400 N / mm², nerjaveča jekla, sivo litino in titan. Visoka zmogljivost rezanja z nizko pogonsko močjo = MTC.
- Koda izdelka: 7087
- Obdelovalni material: jeklo, litina, nerjaveče jeklo, titan, baker, medenina, aluminij
- Standardi: DIN 6527
- Overall dolžina: dolga
- Tip stebla: cilindrični DIN 6535-HB
- Rezalni material: VHM
- Površina: TiAlN-S
- Dovod hladilne tekočine: zunanji
- Kot spirale: 45 °
- Toleranca premera rezalnega roba: h10
- Toleranca premera stebla: h6
- Podskupine materialov: Splošna konstrukcijska jekla, Nelegirana kaljena jekla <1000 N / mm², Legirana kaljena jekla <1000 N / mm², Nitrirajoča jekla <1300 N / mm², Siva litina, Livna litina, Nerjaveča jekla <850 N / mm², nerjaveča jekla> 850 N / mm², titan, titanove zlitine, baker, medenina, aluminij