Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Obdelava materialov

    Popular products from category Obdelava materialov

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Sveder spiralni, za kovino, kaseta, Set-DIN338, (RN 130°), HSS-(D1-13)-0,5-25KOS

    0624000004
    25 kosov. Natančni svedri iz jekla za splošno, široko uporabo v jeklu do 850 N / mm² in litem železu.

    Krtača brusna, nerjavno jeklo

    Krtača namenjena brušenju neenakomernosti na robovih nerjavečih materialov, čiščenju in odstranjevanju oksidnih plasti in lakov.

    Sveder navojni, za slepe luknje, zelen-HSCO-DIN371

    Nizko cenovna strojna konica za obdelavo legiranih in visokolegiranih jekel (nerjavna jekla), pa tudi jekla, odporna proti rji in kislinam. Primeren tudi za obdelavo običajnih jeklenih materialov do trdnosti 850 N / mm².

    Vzmet, za žago luknjarico-(A7), HSS-BIMET

    063207
    Za iztiskanje izrezanega materiala

    Sveder specialni, za COLDMELT®-PLST15

    Za natančno vrtanje lukenj za sidra COLDMELT® v lahkih ploščah.

    Držalo za čeljust za vrezovanje metričnih navojev-DIN225-GR1-(M3-M4)

    Z navojnimi jeklenimi ročaji za sprejem zaprtih in vretenastih matric po DIN EN 22568 in DIN EN 24231.

    Sekač ploščati, široki Max-6KT vpetje-30-400XB100

    0647063400
    Posebej zasnovan za uporabo v 16-kilogramskem sekalnem kladivu

    Sveder navojni, ročni, srednji rezalnik, DIN352, HSS

    Z rezalno obliko D za ročno izdelavo metričnih ISO standardnih navojev v skladu z DIN13 v skoznjih luknjah in slepih luknjah v skupinah jekla, neželeznih kovin in litega železa do trdnosti 800 N / mm²

    Čeljust za vrezovanje metričnih navojev-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE

    HSC Visoko zmogljiva nitrirana matrica za izdelavo in popravilo standardnih metričnih ISO navojev po DIN 13 z akumulatorskimi vrtalnimi vijačniki ali ročno v nosilcu matrice v skoraj vseh materialih, kot je jeklo do 1400 N / mm2, nerjaveče jeklo železo in neželezne kovine (npr. aluminij, aluminijeve zlitine in magnezijeve zlitine).

    Sveder ploščati, za les, 1/4" vpetje-L400

    Za les. Vrta do 10-krat hitreje kot standardni ploščati sveder.

    Plošča rezalna, diamantna, za vrt, LONGLIFE-BO30/25,4-D350

    0666723353
    Rezalna plošča ustrezna za stacionarne/ mizarske žage za uporabo pri urejanju okolice ali vrtnih opravilih. Reže beton, granit, opeke ter naravni kamen.

    Krona diamantna, za doze-S50

    Vsestranska, cenovno ugodna krona, ki ponuja odlično hitrost vrtanja in dolgo življenjsko dobo ter priključni navoj M16

    Luknjač za pločevino Set-4KOS

    0619005
    4-delni set za luknjanje pločevine, ki vsebuje tri različne žige z matrico in vlečnim vijakom, ključ ter tri vlečne vijake. Idealen je za ustvarjanje lukenj v umivalnikih iz nerjavečega jekla.

    Disk brusni, diamantni, za trde materiale

    Vse stranski premium brusni obroč z ekstremno hitro sposobnostjo odstranjevanja materialov z zelo dolgo življenjsko dobo. Z njim dosežemo brezhibno željeno končno površino, zaradi novega segmenta gredi z duo-vezavo.

    Obdelava materialov