Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Obdelava materialov

    Popular products from category Obdelava materialov

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Disk brusni, diamantni, za zaključna dela-LS-TURBO-BO22,23-D125

    0666521125
    Zelo vse stranski premium-brusni disk z zelo dolgo življensko dobo, namenjen predvsem zaključnim delom. Brusi skoraj vse običajne materiale.

    Mini brusni disk, flis, zelo fini, kompakt

    Disk iz silicijevega karbida, namenjen finem brušenju ,lažjemu izenačevanju neenakosti oblik, zaobljanju robov, predpripravi površin za poliranje ter čiščenju in osvetlitvi oksidiranih delov iz medenine.

    Sveder navojni,za skoznje luknje, zelen Set-HSCO-(M3-M12)

    06551
    14 kosov. Komplet iz natančnih vrtalnih svedrov in zelenih obročev, luknjaste vijačne konice za obdelavo legiranih in visokolegiranih jekel (nerjavnih jekel) ter jekel, odpornih proti rji in kislini. Primeren tudi za obdelavo običajnih jeklenih materialov do trdnosti 850 N / mm².

    Valjček brusni, za matiranje, KOMBI

    Orodje namenjeno matiranju ter črtnemu matiranju skoraj da brez vidnih sledov, končnemu svilantemu sijaju ter odstranjevanju umazanije in oksidnih plasti iz kovin.

    Grezilo stožčasto, z luknjo, HSCO 90°

    Za ugrezanje lukenj in rezkanje brez ostružkov

    Sveder udarni, 6KT vpetje

    Visoko zmogljiv udarni sveder

    Sveder navojni, ročni Set-DIN352, HSS-M12-3KOS

    063912
    3 kosi, sestavljeni iz konusnega svedra (oblika A), drugega svedra (oblika D) in tretjega svedra (oblike C) za ročno izdelavo metričnih ISO standardnih navojev v skladu z DIN13 v luknjah in slepih luknjah v jeklu, ki niso skupine železnih kovin in litega železa do trdnosti 800 N / mm²

    Čep rezkalni, špičasto zaobljena oblika-3R

    Izjemno robusten rezkalni čep za grobo rezanje jekla s trdoto <55 HRC, litega železa, nerjavečega jekla, posebnih zlitin in trdih neželeznih kovin.

    Trak brusni, keramični

    Trak primeren za električno brusno pilo za obdelovanje neenakomernosti pri robovih in kotih ter brušenje profilov tudi v ožjem radiju. Brusi skoraj vse vrste jekla in neželeznih kovin.

    Rezilo za sabljasto žago, za gradbišče,za gips plošče,5KOS-150X4,2

    0615715242
    Za žaganje lesa z žeblji, konstrukcijskih palet, sendvič materialov, mavčnih plošč, abrazivnih materialov

    Sveder spiralni, za kovino Set-WN-HSCO8-MAGMA-(D1-10)-0,5-19KOS

    0618940001
    19 kosov. Izredno dolgotrajni svedri z večplastno prevleko Magma in 8% kobaltovo zlitino za univerzalno obdelavo običajnih jekel, titana in težko obdelovalnih materialov (npr. Hardox) z izjemno visokimi trdnostmi do 1550 N / mm2.

    Sveder centrirni, za žago luknjarico, HSS-zaMBS64

    06301202
    Za žage luknjarice HW (raven rez) in cilindrične žage MBS HW

    Adapter , za vrtalno krono-MAX

    Udarni jedrni sveder št. 0632 000…

    Sveder stožčasti, HSS, TiN, SET-(D3-30,5)

    069402501
    3 kosi: 1 po Ø 3-14 mm; Ø 5-20 mm; Ø 16-30,5 mm

    Čep rezkalni, dvojni zobje, cilindrična oblika-3R

    Izjemno robusten rezkalni čep za grobo rezanje jekla s trdoto <55 HRC, litega železa, nerjavečega jekla, posebnih zlitin in trdih neželeznih kovin.

    Sveder, večnamenski, cilindrično vpetje Set-MFDS-(5-10)-5KOS

    0641200005
    5 kosov. Večnamenski svedri MFD-S lahko vrtajo skozi skoraj vsak material.

    Plošča rezalna za nerjavno jeklo, zelena-A2-GK

    Posebej za tankostenske cevi in ​​profile, tanke kovinske pločevine, karoserijske plošče itd.

    Sveder spiralni, za kovino Set-DIN338, HSS-ALU-(D1-10)-19KOS

    0624110001
    19 kosov Aluminijasti profesionalni svedri za natančno vrtanje v mehke in dolgosekane materiale z močjo do 600 N / mm² (npr. Aluminij in aluminijeve zlitine ≤ 10% Si, cink, baker, termoreaktivna plastika).

    Obdelava materialov