Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Obdelava materialov

    Popular products from category Obdelava materialov

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Rezilo za sabljasto žago, za les, za gradnjo oken,25KOS-150X(3,6-5,1)

    0615815031
    Za žaganje trdega in mehkega lesa, laminiranih vlaknenih plošč, vezanega lesa, ivernih plošč

    Grezilo stožčasto, rdeče, HSS 90°

    Znatno izboljšane zmogljivosti pri obdelavi običajnih jekel in litega železa v primerjavi s tistimi z modrim obročem.

    Sveder navojni, kombinirani Set-HSCO-MULTI-PERFM-(M3-10)-6KOS

    0658500001
    6 kosov. Vrhunski kombinirani navojni svedri za natančno vrtanje, rezanje navojev in ugrezanje / odstranjevanje v samo enem postopku, zdaj tudi za debelejše obdelovance z debelino materiala do 2xD in za skoraj vse materiale, kot so običajna jekla, nerjaveča jekla (npr. V2A, V4A ), titanova, toplotno odporna in visoko trdna jekla z močjo do 1200 N / mm² in ulitki. Primerno tudi za neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron in umetne mase.

    Čep rezkalni, okroglo zaobljena oblika-ALU

    Specialno orodje za obdelavo mehkih neželeznih kovin, kot so aluminij in aluminijeve zlitine <= 10% silicija, bakra, medenine in cinka. Primerno tudi za plastiko in les.

    Plošča rezalna, diamantna, za gradbišča

    Disk za gradbišče za univerzalno uporabo v betonu, armiranem betonu, klinkerju, opeki itd.

    List za krožno žago, uni, les, hitro rezanje

    Za hitro rezanje pri ločevanju in blokiranju lesa

    Sveder navojni,za skoznje luknje, moder-HSCO-DIN371-TIN

    Strojna konica Longlife z modrim obročem s prevleko iz titanovega nitrida za obdelavo dolgosekanih nelegiranih jekel do trdnosti 1.000 N / mm².

    Plošča brusna, za nerjavno jeklo, LONGLIFE

    Plošča z posebej dolgo življenjsko dobo in ob enem tudi visoko zmogljivostjo. Primerna za skoraj vse vrste jekla za brušenje robov, neenakomernosti in odstranjevanje sledov zvarov.

    Sveder spiralni, za kovino Set, DIN338, HSCO, MFDV-(D1-13)-0,5-25KOS

    0626050004
    25 kosov. Vrhunski univerzalni sveder za uporabo v stacionarnih strojih za zelo natančno obdelavo skoraj vseh materialov, npr. nerjaveče jeklo, toplotno odporna jekla in titan ter za splošno uporabo v običajnem jeklu do trdnosti 1.200 N / mm² v litem železu in neželeznih kovinah (kot so magnezijeve zlitine, medenina, bron, plastika).

    Držalo za sveder, navojni-DIN1814-PERFORMANCE

    S kvadratnim držalom po DIN 10 s preoblikovanim ojačanim ohišjem in nazobčanimi ročaji za zelo velike obremenitve.

    Sveder centrirni, za žago luknjarico, HSS-(zaMBSD18-60)

    06301201
    Za žage luknjarice HW (raven rez) in cilindrične žage MBS HW

    Krona vrtalna, diamantna, za preboje, za suho vrtanje -1 1/4"

    Izjemno vsestranski vrhunski diamantni svedri z zelo visoko hitrostjo vrtanja in dolgo življenjsko dobo

    Čep rezkalni, cilindrična oblika-MX

    Standardni rezkalni čep z razporejenim zobnim sistemom za univerzalno obdelavo jekla s trdoto <60 HRC, litega železa, nerjavečega jekla, posebnih zlitin, trdih in žilavih materialov (npr. Hardox) in trdih neželeznih kovin.

    Sveder, večnamenski Set-MFDS-PLUS-(5-12)-7KOS

    0641230001
    7 kosov. Večnamenski svedri MFD-S lahko vrtajo skozi skoraj vsak material.

    Dleto ploščato, za keramiko, SDS-Plus vpetje-250X50

    0648855250
    25% večja širina rezila v primerjavi s standardom na trgu (širina 40 mm) za večjo moč odstranjevanja

    Obdelava materialov