Visoko zmogljiv navojni sveder z novo razvito generacijo stebel (kombinacija poligona in ravnega stebla (Ø M4 – M12)) za vsestransko uporabo s skoraj vsemi stroji in materiali, kot so običajna jekla, nerjaveča jekla (npr. V2A, V4A), titanova, toplotno odporna in visoko trdna jekla z močjo do 1200 N / mm² in materiali za ulivanje. Primerno tudi za neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron in umetne mase
Najnovejša generacija večzmogljivostnih stopničastih svedrov s prevleko TiAIN za maksimalno življenjsko dobo, bistveno hitrejše in tišje vrtanje kot tudi močno zmanjšano tvorbo zarez pri vrtanju skoraj vseh tankostenskih materialov, kot je običajno jeklo, do 1300 N / mm2 trdnost, nerjaveče jeklo, aluminij, litoželezo, medenina, bron, les in umetne mase.
10 kosov. 1 x krona v velikosti 5, 8, 10, 12, 14 mm premera in 2 x 6 mm premera, vrtalna šablona premera 4–14 mm, držalo nastavka in ejektor. S šesterokotnim nosilcem 1/4 '', posebej za uporabo z brezžičnimi vrtalniki.
14 kosov. Komplet je sestavljen iz vrhunskih svedrov MFD Vario in navojnih svedrov Multi Longlife, vsak z večplastnim premazom Magma za procesno zanesljivo in ekonomično rezanje niti v serijski proizvodnji v skoraj vseh materialih, kot so običajna jekla, nerjaveča jekla (npr. V2A, V4A), titan, toplotno odporna in visoko trdna jekla z močjo do 1200 N / mm2 in materiali za ulivanje. Primerna tudi za neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, medenina, baker in bron.
• Inovativna rezna plošča za visoke obremenitve in univerzalno uporabo. • Do 50% višja učinkovitost. • Primerna za jeklo, nerjavno jeklo in barvne kovine (AL, Cu, MS, ..)