25 kosov. Natančen, dolg, visoko zmogljiv sveder za obdelavo (globoko vrtanje) nerjavečega jekla (kot so V2A, V4A), toplotno odpornih jekel in titana. Primerno tudi za splošno uporabo v jeklu z močjo 1000 N / mm², pa tudi v litem železu.
Valjček z silicijevim karbidom primeren za stroj za satiniranje, kot je npr. artikel z št. 0702460. Obdeluje lahko jeklo, sintirane kovine in umetne materiale. Odstranjuje manjše praske, razbarvanje, toplotne znake in oksidne plasti.
Visoko zmogljiv vrtalni sveder z novo razvito generacijo stebel (kombinacija poligona in ravnega stebla (Ø M4 – M12)) za vsestransko uporabo s skoraj vsemi stroji in materiali, kot so običajna jekla, nerjaveča jekla (npr. V2A, V4A), titanova, toplotno odporna in visoko trdna jekla z močjo do 1200 N / mm² in materiali za ulivanje. Primerno tudi za neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron in umetne mase.
Izredno dolg spiralni sveder za vrtanje globokih lukenj za obdelavo nerjavečega jekla (npr. V2A, V4A), toplotno odpornih jekel in za široko paleto splošne uporabe v jeklu z močjo do 1.000 N / mm² in litega železa.
3 kosi, sestavljeni iz konusnega svedra (oblika A), drugega svedra (oblika D) in tretjega svedra (oblike C) za ročno izdelavo metričnih ISO standardnih navojev v skladu z DIN13 v luknjah in slepih luknjah v jeklu, ki niso skupine železnih kovin in litega železa do trdnosti 800 N / mm²
Specialno orodje za obdelavo mehkih neželeznih kovin, kot so aluminij in aluminijeve zlitine <= 10% silicija, bakra, medenine in cinka. Primerno tudi za plastiko in les.