3 kosi, sestavljeni iz konusnega svedra (oblika A), drugega svedra (oblika D) in tretjega svedra (oblike C) za ročno izdelavo metričnih ISO standardnih navojev v skladu z DIN13 v luknjah in slepih luknjah v jeklu, ki niso skupine železnih kovin in litega železa do trdnosti 800 N / mm²
Visokozmogljiv polžni sveder z novo razvito geometrijo konice navoja in boka, zamaknjeno rezalno glavo in posebno površinsko obdelavo za optimalen vlek z najmanjšim trenjem in znatno daljšo življenjsko dobo predrezil za globoke luknje v mehkem in vseh trdih vrstah lesa.
Okrogla matrica v skladu z DIN EN 22568 v zaprti izvedbi z režami (oblika B) za izdelavo metričnih ISO finih navojev po DIN 13 v jeklu do trdnosti 850 N / mm² in v litem železu.
Specialno orodje z izjemno visoko kakovostjo površin za mikro obdelavo na skoraj vseh materialih, kot so jeklo s trdoto <60 HRC, litoželezo, nerjaveče jeklo, posebne zlitine, titan, trdi in žilavi materiali (npr. Hardox), trde neželezne kovine in les.
Orodje namenjeno matiranju in satiniranju, odstranjevanju manjših prask iz kovin, trdih umetnih materialov in lesa ter obdelovanju jekl, gusa in neželeznih kovin.
Vrhunski univerzalni sveder za uporabo v stacionarnih strojih za zelo natančno obdelavo skoraj vseh materialov, npr. nerjaveče jeklo, toplotno odporna jekla in titan ter za splošno uporabo v običajnem jeklu do trdnosti 1.200 N / mm² v litem železu in neželeznih kovinah (kot so magnezijeve zlitine, medenina, bron, plastika).
21 kosov. Sestavljen je iz konusne konice (oblika A), druge konice (oblika D) in tretje konice (oblike C) v dimenzijah M3-M12 za ročno izdelavo metričnih ISO standardnih navojev v skladu z DIN13 v odprte luknje in slepe luknje v skupine jekla, barvane kovine in lito železo do trdnosti 800 N / mm²