3 kosi, sestavljeni iz konusnega svedra (oblika A), drugega svedra (oblika D) in tretjega svedra (oblike C) za ročno izdelavo metričnih ISO standardnih navojev v skladu z DIN13 v luknjah in slepih luknjah v jeklu, ki niso skupine železnih kovin in litega železa do trdnosti 800 N / mm²
• Set spiralnih svedrov DIN338-HSS. • Set vsebuje svedre od 1 - 10 mm korak 0,1mm. • Vsebina 91 kosov. • Svedri so hranjeni v kompaktni kovinski kaseti
Specialno orodje za obdelavo mehkih neželeznih kovin, kot so aluminij in aluminijeve zlitine <= 10% silicija, bakra, medenine in cinka. Primerno tudi za plastiko in les.
19 kosov. Natančni, zelo kratki, dolgotrajni svedri z nanosom magme za obdelavo nerjavečega jekla (npr. V2A, V4A), toplotno odpornih jekel in titana. Primeren tudi za splošno uporabo v jeklu z močjo do 1.200 N / mm² in v litem železu.
Izjemno stabilen vrtalni sveder Morse z 8% zlitino kobalta za stebrno vrtanje za obdelavo materialov, ki jih je težko obdelati (npr. Hardox) z izjemno visoko trdnostjo do 1.400 N / mm², kot so lopate za bagerje, priključki za tovornjake, oklep, snežni plugi, kmetijska mehanizacija itd.
Izredno stabilen, vrtalni sveder Longlife za obdelavo težko obdelovalnih materialov (kot je Hardox) z izredno visokimi trdnostmi od 1000 do 1400 N / mm², npr. lopate za bagerje, priključki za tovornjake, oklepne obloge, snežni plugi, kmetijska mehanizacija itd.