Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Obdelava materialov

    Popular products from category Obdelava materialov

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Sveder navojni, za slepe luknje-HSCO-DIN374-MULTI

    Vsestranski navojni sveder za vrtanje metričnih finih navojev za univerzalno uporabo v jeklih z močjo do 1.000 N / mm², nerjavnih jeklih in neželeznih kovinah, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron in plastika.

    Papir brusni, kolut

    Zelo fleksibilno brusno tkivo za ročno brušenje kovine.

    Sekač ploščati, ozki, SDS-Max vpetje

    Okrogla gred, za splošno rušenje in prebojna dela

    Sveder vijugasti, cilindrično vpetje, LONGLIFE&SPEED

    Visoko zmogljiv sveder z novo razvito navojno konico in geometrijo robov, zamaknjeno rezalno glavo in posebno površinsko obdelavo za optimalno napetost z minimalnim trenjem in bistveno daljšo življenjsko dobo stožčastega svedra v globokih luknjah v mehkem lesu in vseh trdih lesovih.

    Čeljust za vrezovanje metričnih navojev, za jeklo, HSS-WN-PERFORMANCE

    HSS visokozmogljiva nitrirana matrica za izdelavo in popravilo standardnih metričnih ISO navojev po DIN 13 z akumulatorskimi vrtalnimi vijačniki ali ročno v nosilcu matrice iz jekla z močjo do 900 N / mm², litega železa in barvnih kovin (npr. aluminij, aluminijeve zlitine in magnezijeve zlitine)

    Orodje za brušenje brusnih plošč-MAX38

    0679100
    Orodje namenjeno ostrenju brusnih plošč.

    Sveder specialni, za COLDMELT®-WW

    Za natančno vrtanje lukenj za sidra COLDMELT® v lahkih ploščah

    Plošča rezalna, za jeklo, modra

    Visoko zmogljiv standardni disk z odličnimi lastnostmi delovanja.

    Sveder spiralni, za kovino, DIN338, HSCO-MFDSPEED

    Ročno upravljan, izredno hiter sveder za zelo natančno obdelavo skoraj vseh materialov, npr. nerjaveče jeklo, toplotno odporna jekla in titan ter za splošno uporabo v običajnem jeklu do trdnosti 1.200 N / mm² v litem železu in neželeznih kovinah (kot so aluminijeve zlitine, aluminij, bron, plastika).

    Krona diamantna, za doze-U90S-D68

    0666635068
    Vsestranski izredno kvaliteten vrtalni sveder z visoko hitrostjo vrtanja in zelo dolgo življenjsko dobo, vključno s priključnim navojem M16 in perforiranim pokrovom za odsesavanje prahu.

    Luknjač za pločevino,metrični

    Posamezni luknjač za pločevino brez vlečnega vijaka z specialno na novo razvito geometrijo rezanja, ki zagotavlja izrazito daljšo življenjsko dobo.

    Sveder navojni, ročni, zaključni rezalnik, DIN2181, HSS

    Tretji navojni sveder z zarezno obliko C za ročno izdelavo metričnih ISO finih navojev po DIN 13 ročno v luknje in slepe luknje, v jeklene, neželezne kovine in materiale iz litega železa do trdnosti 800 N / mm².

    Valjček brusni, za matiranje

    Predvsem za obdelavo nerjavečega jekla. Matiranje in satiniranje skoraj da brez vidnega prehoda ter izenačevanje predhodno brušenih pločevin. Za učinkovite površine, za čiščenje oksidnih plasti in odstranjevanje madežev.

    Rezilo za sabljasto žago, za les,MULTIBLADE,5KOS-200X(2,0-4,0)

    0615820340
    Za žaganje trdega in mehkega lesa, laminiranih vlaknenih plošč, vezanega lesa, ivernih plošč

    Grezilo stožčasto, rumeno, HSS 90°, SET-(D6,3-20,5)

    069401801
    6 kosov. Komplet iz premerov 6,3–20,5 mm. Zasnovan posebej za obdelavo aluminija, bakra, aluminijevih zlitin in plastike.

    Obdelava materialov