Z rezalno obliko C za ročno izdelavo metričnih ISO standardnih navojev v skladu z DIN13 v skoznjih luknjah in slepih luknjah v skupinah jekla, neželeznih kovin in litega železa do trdnosti 800 N / mm²
Posebej izdelan za obdelovanje nerjavečega jekla. Odstranjevanje lažjih prask, matiranje in satiniranje skoraj da brez vidnega prehoda, ravnanje pred brušenih pločevin. Čiščenje oksidnih plasti.
Ročno upravljan visoko zmogljiv sveder z edinstveno tehnologijo SMART STEP (od premera 2,5 mm) za visoko natančno vrtanje lukenj v jeklo do 1000 N / mm2, aluminij, plastika, neželezne kovine, trdi in mehki les.
Nizkocenovni navojni sveder za obdelavo legiranih in visokolegiranih jekel (nerjavna jekla), pa tudi jekla, odporna proti rji in kislinam. Primeren tudi za obdelavo običajnih jeklenih materialov do trdnosti 850 N / mm².
Vrhunski kombiniran navojni sveder za natančno vrtanje, rezanje navojev in ugrezanje / odstranjevanje lusk v samo enem postopku, zdaj tudi za debelejše obdelovance z debelino materiala do 2xD in za skoraj vse materiale, kot so običajna jekla, nerjaveča jekla (npr. V2A, V4A ), titanova, toplotno odporna in visoko trdna jekla z močjo do 1200 N / mm² in ulitki. Primerno tudi za neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron in umetne mase.
Specialno orodje z izjemno visoko kakovostjo površin za mikro obdelavo na skoraj vseh materialih, kot so jeklo s trdoto <60 HRC, litoželezo, nerjaveče jeklo, posebne zlitine, titan, trdi in žilavi materiali (npr. Hardox), trde neželezne kovine in les.