Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    LED Baterijska čelna svetilka Ergopower Petite

    Kompakten žaromet s senzorsko funkcijo.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0827809637
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    50° vrtljiva glava svetilke

    Dva nivoja svetlobe
    • 1. stopnja polovične jakosti svetlobe
    • 2. stopnja polne jakosti svetlobe

    Funkcija senzorja
    • Funkcija senzorja se aktivira z dolgim ​​pritiskom na gumb za 2 sekundi, rdeča indikatorska lučka pa sveti

    Dokazilo o uspešnosti

    IP65 in IK07

    USB tipa C

    Najmanjši indeks barvnega upodabljanja (CRI): 80
    Min./maks. svetlobni tok: 100/200 lm
    Barvna temperatura: 6500 K
    Min./maks. svetlobna doba: 4-1,5 h
    Čas polnjenja: 2,5 h
    Zaščitni razred IP: IP 65
    Nazivna napetost: 5 V / DC
    Baterija za ponovno polnjenje/zmogljivost baterije: 600 mAh
    Vrsta polnilne baterije: Litijev polimer
    Vrsta povezave: USB, Micro-USB
    Dolžina napajalnega kabla: 1 m
    Material: plastika/kovina

    *
    *
    *

    50° vrtljiva glava svetilke

    Dva nivoja svetlobe
    • 1. stopnja polovične jakosti svetlobe
    • 2. stopnja polne jakosti svetlobe

    Funkcija senzorja
    • Funkcija senzorja se aktivira z dolgim ​​pritiskom na gumb za 2 sekundi, rdeča indikatorska lučka pa sveti

    Dokazilo o uspešnosti

    IP65 in IK07

    USB tipa C

    Customers who bought this item also bought
    intelisale.anywhereslider.loading