Ton svetlobe: 6000 K
Min./max. svetlobni tok: 1000/2500 lm
Min./max. svetlobno obdobje: 2,5-6 h
Odpornost na udarce: IK08
Vrsta zaščite IP, svetilka: IP 65
Svetilka zaščitnega razreda: Zaščitni razred II / zaščitna izolacija
Vrsta polnilne baterije / baterije: Li-lon
Nazivna napetost: 8,4 V / DC
Polnilna baterija / zmogljivost baterije: 7800 mAh
Min./max. frekvenca: 50/60 Hz
Nazivna moč: 25 W
Tip kabla: H07RN-F2x1,0 mm²
Dolžina kabla: 3 m
Min./max. delovna temperatura: -10 do 35 ° C
Širina x višina x globina: 218 x 287 x 108 mm
Tip vtiča: F, E