Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    ŽLEB NADOMESTNI-PVC-D200MM-L150M

    Ščiti fasade pred umazanijo in strukturnimi poškodbami.
    • Material: PE - polietilen
    • Debelina folije: 0,14 mm
    • Premer: 200 mm
    • Dolžina zvitka: 150 m
    • Dodatni članki: Kabelske vezi, art. predpono št. 0502 ...; Lepilni trakovi, art. predpono št. 0992 ...; Rezila, art. predpono št. 0715 ...
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0818070150
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Zanesljiva zaščita fasade

    Enostaven za uporabo

    • Hitro in enostavno pritrditev in odstranitev.
    • Praktični razdelilnik poenostavi namestitev.

    Stroškovno učinkovito

    Cenejši od plastičnih cevi

    Univerzalna uporaba

    Zamenjava odtočne cevi se lahko uporablja za vse odtočne cevi s premerom do 150 mm.

    *
    *
    *

    Zanesljiva zaščita fasade

    Enostaven za uporabo

    • Hitro in enostavno pritrditev in odstranitev.
    • Praktični razdelilnik poenostavi namestitev.

    Stroškovno učinkovito

    Cenejši od plastičnih cevi

    Univerzalna uporaba

    Zamenjava odtočne cevi se lahko uporablja za vse odtočne cevi s premerom do 150 mm.