PLOŠČICA MONTAŽNA-EASYCLICK
Loading
PLOŠČICA MONTAŽNA-EASYCLICK
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
×
Premer
Please select
M2
M2,5
M3
M3,5
M4
M5
M6
M7
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M52
M56
M60
M64
D16
D10
D12
D14
D18
D20
D6MM
D6MM
Max. 1,7MM
Max. 2,7MM
Max. 4,5MM
Max. 6,0MM
0
2
4
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
1.7
2
2.1
2.3
2.5
2.7
2.9
3.1
3.2
3.4
3.6
3.8
4
4.2
4.4
4.6
4.8
5
5.2
5.4
5.7
5.9
6.1
6.3
6.5
6.7
6.9
7.1
7.3
7.5
7.7
7.9
8.1
8.3
8.5
8.7
8.9
9.1
9.3
9.5
9.7
9.9
10
10.2
10.4
10.6
10.9
11
11.2
11.3
11.5
11.7
11.8
12
12.2
12.3
12.5
12.7
12.8
13
13.2
13.4
13.6
13.8
14
14.2
14.3
14.5
14.7
14.8
15
15.2
15.3
15.5
15.7
15.8
16
16.2
16.3
16.5
16.7
16.8
17
17.2
17.3
17.5
17.7
17.8
18
18.2
18.3
18.5
18.7
18.8
19
19.2
19.3
19.5
19.7
19.8
20.1
20.4
20.6
20.9
21.1
21.4
21.6
21.9
22.1
22.4
22.6
22.9
23.1
23.4
23.6
23.9
24.1
24.4
24.6
24.9
25.1
25.4
25.6
25.9
26.1
26.4
26.6
26.9
27.1
27.4
27.6
27.9
28.1
28.4
28.6
28.9
29.1
29.4
29.6
29.9
30
30.2
30.3
30.5
30.7
30.8
31
31.2
31.3
31.5
31.7
31.8
32
32.2
32.3
32.5
32.7
32.8
33
33.2
33.3
33.5
33.7
33.8
34
34.2
34.3
34.5
34.7
34.8
35
35.2
35.3
35.5
35.7
35.8
36
36.2
36.3
36.5
36.7
36.8
37
37.2
37.3
37.5
37.7
37.8
38
38.2
38.3
38.5
38.7
38.8
39
39.2
39.3
39.5
39.7
39.8
40
40.2
40.3
40.5
40.7
40.8
41
41.2
41.4
41.6
41.8
42
42.2
42.4
42.6
42.8
43
43.2
43.4
43.6
43.8
44
44.2
44.4
44.6
44.8
45
45.2
45.4
45.6
45.8
46
46.2
46.4
46.6
46.8
47
47.2
47.4
47.6
47.8
48
48.2
48.4
48.6
48.8
49
49.2
49.4
49.6
49.8
50
50.2
50.4
50.6
50.8
51
51.2
51.4
51.6
51.8
52
52.2
52.4
52.6
52.8
53
53.2
53.4
53.6
53.8
54
54.2
54.4
54.6
54.8
55
55.2
55.4
55.6
55.8
56
56.2
56.4
56.6
56.8
57
57.2
57.4
57.6
57.8
58
58.2
58.4
58.6
58.8
59
59.2
59.4
59.6
59.8
60
60.2
60.4
60.6
60.8
61
61.2
61.4
61.6
61.8
62
62.2
62.4
62.6
62.8
63
63.2
63.4
63.6
63.8
64
64.2
64.4
64.6
64.8
65
65.2
65.4
65.6
65.8
66
66.2
66.4
66.6
66.8
67.1
67.3
67.5
67.7
67.9
68.1
68.3
68.5
68.7
68.9
69.1
69.3
69.5
69.7
69.9
70
70.2
70.4
70.6
70.8
71
71.2
71.4
71.6
71.8
72
72.2
72.4
72.6
72.8
73
73.2
73.4
73.6
73.8
74
74.2
74.4
74.6
74.8
75
75.2
75.4
75.6
75.8
76
76.2
76.4
76.6
76.8
77
77.2
77.4
77.6
77.8
78
78.2
78.4
78.6
78.8
79
79.2
79.4
79.6
79.8
80
80.2
80.4
80.6
80.8
81
81.2
81.4
81.6
81.8
82
82.2
82.4
82.6
82.8
83
83.2
83.4
83.6
83.8
84
84.2
84.4
84.6
84.8
85
85.2
85.4
85.6
85.8
86
86.2
86.4
86.6
86.8
87
87.2
87.4
87.6
87.8
88
88.2
88.4
88.6
88.8
89
89.2
89.4
89.6
89.8
90
90.2
90.4
90.6
90.8
91
91.2
91.4
91.6
91.8
92
92.2
92.4
92.6
92.8
93
93.2
93.4
93.6
93.8
94
94.2
94.4
94.6
94.8
95
95.2
95.4
95.6
95.8
96
96.2
96.4
96.6
96.8
97
97.2
97.4
97.6
97.8
98
98.2
98.4
98.6
98.8
99
99.2
99.4
99.6
99.8
10.75
20.25
20.75
21.25
21.75
22.25
22.75
23.25
23.75
24.25
24.75
25.25
25.75
26.25
26.75
27.25
27.75
28.25
28.75
29.25
29.75
3.25
1.85
5.55
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
201
203
205
207
209
211
213
215
217
219
221
223
225
227
229
231
233
235
237
239
241
243
245
247
249
251
253
255
257
259
261
263
265
267
269
271
273
275
277
279
281
283
285
287
289
291
293
295
297
299
300
302
304
306
308
310
312
314
316
318
320
322
324
326
328
330
332
334
336
338
340
342
344
346
348
350
352
354
356
358
360
362
364
366
368
370
372
374
376
378
380
382
384
386
388
390
392
394
396
398
400
402
404
406
408
410
412
414
416
418
420
422
424
426
428
430
432
434
436
438
440
442
444
446
448
450
452
454
456
458
460
462
464
466
468
470
472
474
476
478
480
482
484
486
488
490
492
494
496
498
500
502
504
506
508
510
512
514
516
518
520
522
524
526
528
530
532
534
536
538
540
542
544
546
548
550
552
554
556
558
560
562
564
566
568
570
572
574
576
578
580
582
584
586
588
590
592
594
596
598
600
602
604
606
608
610
612
614
616
618
620
622
624
626
628
630
632
634
636
638
640
642
644
646
648
650
652
654
656
658
660
5.8
6
6.2
6.4
6.6
6.8
7
7.2
7.4
7.6
7.8
8
8.2
8.4
8.6
8.8
9
9.2
9.4
9.6
9.8
10.1
10.3
10.5
10.7
10.8
11.1
11.4
11.6
11.9
12.1
12.4
12.6
12.9
13.1
13.3
13.5
13.7
13.9
14.1
14.4
14.6
14.9
15.1
15.4
15.6
15.9
16.1
16.4
16.6
16.9
17.1
17.4
17.6
17.9
18.1
18.4
18.6
18.9
19.1
19.4
19.6
19.9
20
20.2
20.3
20.5
20.7
20.8
21
21.2
21.3
21.5
21.7
21.8
22
22.2
22.3
22.5
22.7
22.8
23
23.2
23.3
23.5
23.7
23.8
24
24.2
24.3
24.5
24.7
24.8
25
25.2
25.3
25.5
25.7
25.8
26
26.2
26.3
26.5
26.7
26.8
27
27.2
27.3
27.5
27.7
27.8
28
28.2
28.3
28.5
28.7
28.8
29
29.2
29.3
29.5
29.7
29.8
30.1
30.4
30.6
30.9
31.1
31.4
31.6
31.9
32.1
32.4
32.6
32.9
33.1
33.4
33.6
33.9
34.1
34.4
34.6
34.9
35.1
35.4
35.6
35.9
36.1
36.4
36.6
36.9
37.1
37.4
37.6
37.9
38.1
38.4
38.6
38.9
39.1
39.4
39.6
39.9
40.1
40.4
40.6
40.9
41.1
41.3
41.5
41.7
41.9
42.1
42.3
42.5
42.7
42.9
43.1
43.3
43.5
43.7
43.9
44.1
44.3
44.5
44.7
44.9
45.1
45.3
45.5
45.7
45.9
46.1
46.3
46.5
46.7
46.9
47.1
47.3
47.5
47.7
47.9
48.1
48.3
48.5
48.7
48.9
49.1
49.3
49.5
49.7
49.9
50.1
50.3
50.5
50.7
50.9
51.1
51.3
51.5
51.7
51.9
52.1
52.3
52.5
52.7
52.9
53.1
53.3
53.5
53.7
53.9
54.1
54.3
54.5
54.7
54.9
55.1
55.3
55.5
55.7
55.9
56.1
56.3
56.5
56.7
56.9
57.1
57.3
57.5
57.7
57.9
58.1
58.3
58.5
58.7
58.9
59.1
59.3
59.5
59.7
59.9
60.1
60.3
60.5
60.7
60.9
61.1
61.3
61.5
61.7
61.9
62.1
62.3
62.5
62.7
62.9
63.1
63.3
63.5
63.7
63.9
64.1
64.3
64.5
64.7
64.9
65.1
65.3
65.5
65.7
65.9
66.1
66.3
66.5
66.7
66.9
67
67.2
67.4
67.6
67.8
68
68.2
68.4
68.6
68.8
69
69.2
69.4
69.6
69.8
70.1
70.3
70.5
70.7
70.9
71.1
71.3
71.5
71.7
71.9
72.1
72.3
72.5
72.7
72.9
73.1
73.3
73.5
73.7
73.9
74.1
74.3
74.5
74.7
74.9
75.1
75.3
75.5
75.7
75.9
76.1
76.3
76.5
76.7
76.9
77.1
77.3
77.5
77.7
77.9
78.1
78.3
78.5
78.7
78.9
79.1
79.3
79.5
79.7
79.9
80.1
80.3
80.5
80.7
80.9
81.1
81.3
81.5
81.7
81.9
82.1
82.3
82.5
82.7
82.9
83.1
83.3
83.5
83.7
83.9
84.1
84.3
84.5
84.7
84.9
85.1
85.3
85.5
85.7
85.9
86.1
86.3
86.5
86.7
86.9
87.1
87.3
87.5
87.7
87.9
88.1
88.3
88.5
88.7
88.9
89.1
89.3
89.5
89.7
89.9
90.1
90.3
90.5
90.7
90.9
91.1
91.3
91.5
91.7
91.9
92.1
92.3
92.5
92.7
92.9
93.1
93.3
93.5
93.7
93.9
94.1
94.3
94.5
94.7
94.9
95.1
95.3
95.5
95.7
95.9
96.1
96.3
96.5
96.7
96.9
97.1
97.3
97.5
97.7
97.9
98.1
98.3
98.5
98.7
98.9
99.1
99.3
99.5
99.7
99.9
100
11.25
11.75
12.25
12.75
14.25
14.75
15.25
15.75
16.25
16.75
17.25
17.75
18.25
18.75
19.25
19.75
30.25
30.75
31.25
31.75
32.25
32.75
33.25
33.75
34.25
34.75
35.25
35.75
36.25
36.75
37.25
37.75
38.25
38.75
39.25
39.75
40.25
40.75
4.65
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199
200
202
204
206
208
210
212
214
216
218
220
222
224
226
228
230
232
234
236
238
240
242
244
246
248
250
252
254
256
258
260
262
264
266
268
270
272
274
276
278
280
282
284
286
288
290
292
294
296
298
301
303
305
307
309
311
313
315
317
319
321
323
325
327
329
331
333
335
337
339
341
343
345
347
349
351
353
355
357
359
361
363
365
367
369
371
373
375
377
379
381
383
385
387
389
391
393
395
397
399
3.15
401
403
405
407
409
411
413
415
417
419
421
423
425
427
429
431
433
435
437
439
441
443
445
447
449
451
453
455
457
459
461
463
465
467
469
471
473
475
477
479
481
483
485
487
489
491
493
495
497
499
501
503
505
507
509
511
513
515
517
519
521
523
525
527
529
531
533
535
537
539
541
543
545
547
549
551
553
555
557
559
561
563
565
567
569
571
573
575
577
579
581
583
585
587
589
591
593
595
597
599
601
603
605
607
609
611
613
615
617
619
621
623
625
627
629
631
633
635
637
639
641
643
645
647
649
651
653
655
657
659
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
1.9
2.05
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.3
3.5
3.7
3.9
4.1
4.3
4.5
4.7
4.9
5.1
5.3
5.5
5.6
D1,0MM
D1,7MM
D2,0MM
D3,0MM
D5,0MM
D3MM
D4MM
D5MM
D6MM
D7MM
D8MM
D9MM
D10MM
D2,6MM
D3,2MM
D5-8MM
D8-12MM
D12-15MM
D14-19MM
D19-25MM
D24-30MM
D35-45MM
D45-55MM
D55-70MM
D0,9MM
D1,4MM
D1,8MM
D2,4MM
D2,8MM
D3,4MM
D3,9MM
D5,9MM
D30-35MM
D30
D50
80°
120°
150°
180°
200°
300°
D12
D20
Razpoložljivost:
Ni na zalogi