Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    TRAK TESNILNI-ZA ŽIČNIKE-PE-30M

    Preizkušen enostranski lepilni tesnilni trak za nepremočljivo zapiranje žebljev in vijakov na mestih podplatov in zaščitnih folij.
    • Material: PE - polietilen
    • Lepilna osnova: sintetični naravni kavčuk
    • Barva: rdeča
    • Skupna debelina: 3 mm
    • Dolžina: 30 m
    • Odpornost proti ultravijoličnim žarkom: 3 mesece, vremenske razmere na prostem
    • Min. temperatura obdelave: 0 ° C
    • Maks. temperatura obdelave: 40 ° C
    • Min. temperaturna odpornost: -30 ° C
    • Maks. temperaturna odpornost: 80 ° C
    • Rok uporabnosti iz proizvodnje: 24 mesecev
    • Pogoji za vzdrževanje roka uporabnosti od proizvodnje: pri 20 ° C
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Visoka lepilna trdnost

    Dober oprijem na podložne membrane in les.

    Zelo dobra združljivost materialov

    Izpolnjuje zahteve direktive ZVDH

    Tesnila za žeblje so potrebna za začasne pokrove in če je podvozje standardnega naklona strehe. Tesnilni trak za nohte EURASOL ščiti pred prodiranjem vode in zato ustreza zahtevam ZVDH.

    Največja zanesljivost z dokazili o testiranju

    Preskusil ga je Fraunhoferjev inštitut za gradbeno fiziko v Stuttgartu do 600 Pascalov (ustreza moči vetra 11–12).

    Preskusil je odpornost proti dežju Fraunhoferjev inštitut za gradbeno fiziko v Stuttgartu.

    *
    *
    *

    Visoka lepilna trdnost

    Dober oprijem na podložne membrane in les.

    Zelo dobra združljivost materialov

    Izpolnjuje zahteve direktive ZVDH

    Tesnila za žeblje so potrebna za začasne pokrove in če je podvozje standardnega naklona strehe. Tesnilni trak za nohte EURASOL ščiti pred prodiranjem vode in zato ustreza zahtevam ZVDH.

    Največja zanesljivost z dokazili o testiranju

    Preskusil ga je Fraunhoferjev inštitut za gradbeno fiziko v Stuttgartu do 600 Pascalov (ustreza moči vetra 11–12).

    Preskusil je odpornost proti dežju Fraunhoferjev inštitut za gradbeno fiziko v Stuttgartu.

    Customers who bought this item also bought