Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Kombo set M-CUBE 18V - ABS/ASS/ABH

    Kombo set, ki vsebuje vijačnik, udarni vijačnik, udarni vrtalnik, baterije, polnilec ter torbo za varno shranjevanje.

    • Uradni servis v Sloveniji
    • Garancija na M-cube izdelke: 2 leti
    • Garancija na baterije: 6 mesecev
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 5701 442 004
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    1. Vijačni vrtalnik ABS 18 Compact

    Neprestano spremljanje motorja.
    • Elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja

    Dolga življenska doba motorja.
    • Učinkovit brezkrtačni EC - motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja. Prav tako ohranja bolj stabilno krivuljo hitrosti pod obremenitvijo

    Najdaljša življenska doba in nizka obraba.
    • 13 mm kovinsko vpenjalno držalo s spajkanimi čeljusti iz karbida. Izjemno trpežne vpenjalne čeljusti se močno vpenjajo v steblo vrtalnika

    Dobro osvetljuje delovno območje.
    • Svetilka LED na baterijskem bloku

    2. Udarni vijačnik ASS 18 1/2" Compact

    • Tri stopnje moči plus dodatna samodejna funkcija, ki izklopi motor ob vstavitvi mehanizma udarca, s čimer se zmanjša tveganje za poškodbe vijaka
    • Zaradi visoke hitrosti in udarne frekvence se sprosti višji odlomni navor do približno 800 Nm, kar omogoča tudi sproščanje fiksnih kolesnih oreščkov.
    • Brezkrtačni motor z zaščito pred preobremenitvijo je nizko vzdrževanje, vzdržljiv in zmogljiv
    • Nizko utrujenost in uporabniku prijazno delo zahvaljujoč kompaktni in lahki zasnovi z gumijastim ročajem
    • Na zapestju ni navora ali navora učinka
    • Optimalno osvetlitev delovnega prostora zahvaljujoč trojni LED na prestavni glavi

    3. Udarni vrtalnik ABH 18V Compact

    Priročno delo brez napora.
    • Zelo kompaktna in egonomska oblika s funkcijo prot vibracijam

    Dolga življenska doba motorja.
    • Učinkovit brezžični EC-motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja

    Neprestan nadzor motorja.
    • Če je motor preobremenjen ali zataknjen, ga elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi

    Hitro prilagajanje načinu uporabe.
    • S stikalom za izbiro funkcij lahko enostavno in hitro preklapljate med vrtanjem s kladivom, vrtanjem in sekanjem

    Vključno s hitrim vpenjalom.
    • Nastavek SDS-plus lahko hitro, enostavno in brez uporabe orodja zamenjate s priloženim hitrovpenjalnim držalom za vrtalnike

    Delo z malo prahu.
    • Z opcijskim odsesavanjem prahu zagotovite delo z malo prahu

    Tehnične informacije in podrobnosti posameznih izdelkov si lahko ogledate s klikom na številko artikla.

    Vsebina pošiljke

    5701 442 004

    Naziv

     Pakiranje

    Art.-Št.

    Vijačni vrtalnik ABS 18 COMPACT

    1

    57018000

    Udarni vijačnik ASS 18 1/2" COMPACT

    1

    5701406000

    Udarni vrtalnik ABH 18V COMPACT

    1

    5701403000

    Torba za orodje

    1

    0715930251

    Baterija LI-ION, 18V, 4.0 Ah

    3

    5701403000

    Polnilec ALG 18/6, FAST

    1

    5705180000

     

    Art.-Št.

    Udarni vijačnik ASS 18 1/2" Compact

    Število vrtljajev v prostem teku min./maks.

    0-2750 vrt/min

    Primerno za vijake

    M10-M20

    Število udarcev min./maks.

    0.3500 vrt/min

    Navor za trdo vijačenje maks.

    460 Nm

    Teža stroja z baterijo

    2,4 kg

     

    Art.-Št. Vijačni vrtalnik ABS 18 Compact
    Nazivna napetost  18 V/DC
    Hitrost 1./2. prestava 0–600/0–1900 o/min
    Max. moment 60/34 Nm
    Obseg vpetja 1.5 - 13 mm
    Max. premer vrtanja v jeklo 13 mm
    Max. premer vrtanja v les 40 mm
    Max. premer vijaka 10 mm
    Teža (z baterijo)  1.9 kg

     

    Art.-Št.

    Udarni vrtalnik ABH 18 Compact

    Nazivna napetost

    18 V/DC

    Hitrost

    0–1400 o/min

    Št. udarcev

    0 - 4800 U/min

    Moč posameznega udarca

    2.5 J

    Vpetje

    Hitro-vpetje + SDS-plus

    Premer vrtanja v beton

    6 - 26 mm

    Max. premer vrtanja v jeklo

    13 mm

    Teža

    3.7 kg

    *
    *
    *

    1. Vijačni vrtalnik ABS 18 Compact

    Neprestano spremljanje motorja.
    • Elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja

    Dolga življenska doba motorja.
    • Učinkovit brezkrtačni EC - motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja. Prav tako ohranja bolj stabilno krivuljo hitrosti pod obremenitvijo

    Najdaljša življenska doba in nizka obraba.
    • 13 mm kovinsko vpenjalno držalo s spajkanimi čeljusti iz karbida. Izjemno trpežne vpenjalne čeljusti se močno vpenjajo v steblo vrtalnika

    Dobro osvetljuje delovno območje.
    • Svetilka LED na baterijskem bloku

    2. Udarni vijačnik ASS 18 1/2" Compact

    • Tri stopnje moči plus dodatna samodejna funkcija, ki izklopi motor ob vstavitvi mehanizma udarca, s čimer se zmanjša tveganje za poškodbe vijaka
    • Zaradi visoke hitrosti in udarne frekvence se sprosti višji odlomni navor do približno 800 Nm, kar omogoča tudi sproščanje fiksnih kolesnih oreščkov.
    • Brezkrtačni motor z zaščito pred preobremenitvijo je nizko vzdrževanje, vzdržljiv in zmogljiv
    • Nizko utrujenost in uporabniku prijazno delo zahvaljujoč kompaktni in lahki zasnovi z gumijastim ročajem
    • Na zapestju ni navora ali navora učinka
    • Optimalno osvetlitev delovnega prostora zahvaljujoč trojni LED na prestavni glavi

    3. Udarni vrtalnik ABH 18V Compact

    Priročno delo brez napora.
    • Zelo kompaktna in egonomska oblika s funkcijo prot vibracijam

    Dolga življenska doba motorja.
    • Učinkovit brezžični EC-motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja

    Neprestan nadzor motorja.
    • Če je motor preobremenjen ali zataknjen, ga elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi

    Hitro prilagajanje načinu uporabe.
    • S stikalom za izbiro funkcij lahko enostavno in hitro preklapljate med vrtanjem s kladivom, vrtanjem in sekanjem

    Vključno s hitrim vpenjalom.
    • Nastavek SDS-plus lahko hitro, enostavno in brez uporabe orodja zamenjate s priloženim hitrovpenjalnim držalom za vrtalnike

    Delo z malo prahu.
    • Z opcijskim odsesavanjem prahu zagotovite delo z malo prahu

    Customers who bought this item also bought