Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Udarni vijačnik ASS 18 1/2" Compact

    Kompakten in zmogljiv baterijski udarni vijačnik z nastavljivo močjo in visokim navorom za raztezanje.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 5701 406 000
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Tri stopnje moči in dodatna samodejna funkcija, ki izklopi motor ob uporabi udarnega mehanizma in tako zmanjša tveganje poškodbe vijačne povezave
    • Zaradi visoke hitrosti in frekvence udarcev se sprosti večji odlomni moment do približno 800 Nm, kar omogoča tudi odvijanje zategnjenih kolesnih matic
    • Brezkrtačni motor z zaščito pred preobremenitvijo zahteva malo vzdrževanja, je vzdržljiv in močan
    • Enostavno in uporabniku prijazno delo zahvaljujoč kompaktni in lahki zasnovi z gumiranim ročajem
    • Brez povratnega udarca ali navora na zapestje
    • Optimalna osvetlitev delovnega območja zahvaljujoč trojnim LED na glavi gonila

    Področje uporabe
    ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE je idealen za privijanje in odvijanje tesnih metričnih vijačnih povezav do največje velikosti M20.
    V avtomobilskem sektorju se ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE uporablja za sprostitev pritrdilnih elementov koles.

    Navodila
    Samodejna funkcija je primerna samo za metrične vijačne povezave, ki ne zahtevajo posebnega navora. Če je glava vijaka med vijačenjem v stiku z obdelovancem in se začne udarec naprave, se motor samodejno izklopi.

    Število vrtljajev v prostem teku min./maks.: 0-2750 vrt/min
    Število udarcev min./maks.: 0-3500 vrt/min
    Navor za trdo vijačenje maks.: 460 Nm
    Primerno za vijake: M10-M20
    Držalo orodja: 1/2 inčni zunanji kvadrat
    Dolžina: 199 mm
    Širina: 71 mm
    Višina: 253 mm
    Teža stroja z baterijo: 2,4 kg

    *
    *
    *

    • Tri stopnje moči in dodatna samodejna funkcija, ki izklopi motor ob uporabi udarnega mehanizma in tako zmanjša tveganje poškodbe vijačne povezave
    • Zaradi visoke hitrosti in frekvence udarcev se sprosti večji odlomni moment do približno 800 Nm, kar omogoča tudi odvijanje zategnjenih kolesnih matic
    • Brezkrtačni motor z zaščito pred preobremenitvijo zahteva malo vzdrževanja, je vzdržljiv in močan
    • Enostavno in uporabniku prijazno delo zahvaljujoč kompaktni in lahki zasnovi z gumiranim ročajem
    • Brez povratnega udarca ali navora na zapestje
    • Optimalna osvetlitev delovnega območja zahvaljujoč trojnim LED na glavi gonila