Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Kotna brusilka AWS 18 - 125P Compact

    Kompakten, zmogljiv in brezkrtačni akumulatorski kotni brusilnik iz M-Cube linije za zmerno grobo obdelavo in rezanje, ki ga je Wuerth razvil za potrebe obrtnikov.

    • Uradni servis v Sloveniji
    • Garancija na M-cube izdelke: 2 leti
    • Garancija na baterije: 6 mesecev
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Izvedba

    Art.-Št.

    Brez baterij, Karton

    5701 402 000

    2 X 4.0 Ah, Sistemski kovček

    5701 402 006

     

    Neprekinjen nadzor motorja s funkcijo povratne informacije
    LED dioda na glavi menjalnika opozarja na preobremenitev. Če je motor dlje časa preobremenjen ali zataknjen, elektronska funkcija zaščite motorja izklopi motor

    Dolga življenska doba motorja
    Učinkovit brezkrtačni EC - motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja. Rešetka na prezračevalnih režah zagotavlja dodatno zaščito pred odlomki

    Varno delo
    Varnostno stikalo in zaviralna funkcija zagotavljata, da se disk hitro ustavi, ko stikalo sprostite

    Hitro prilagajanje različnim aplikacijam
    Sistem za hitro vpenjanje matic brez orodja ter sistem za nastavitev zaščitnega pokrova brez orodja

    Priročno delo brez napora
    Zelo kompaktna in ergonomska zasnova z dodatnim protivibracijskim ročajem

    Art.-Št.

    5701 402 00X

    Nazivna napetost

    18 V/DC

    Vpetje

    M14

    Hitrost

    11000 o/min

    Max. premer plošče

    125 mm

    Teža (z baterijo)

    2.1 kg

    *
    *
    *

    Izvedba

    Art.-Št.

    Brez baterij, Karton

    5701 402 000

    2 X 4.0 Ah, Sistemski kovček

    5701 402 006

     

    Neprekinjen nadzor motorja s funkcijo povratne informacije
    LED dioda na glavi menjalnika opozarja na preobremenitev. Če je motor dlje časa preobremenjen ali zataknjen, elektronska funkcija zaščite motorja izklopi motor

    Dolga življenska doba motorja
    Učinkovit brezkrtačni EC - motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja. Rešetka na prezračevalnih režah zagotavlja dodatno zaščito pred odlomki

    Varno delo
    Varnostno stikalo in zaviralna funkcija zagotavljata, da se disk hitro ustavi, ko stikalo sprostite

    Hitro prilagajanje različnim aplikacijam
    Sistem za hitro vpenjanje matic brez orodja ter sistem za nastavitev zaščitnega pokrova brez orodja

    Priročno delo brez napora
    Zelo kompaktna in ergonomska zasnova z dodatnim protivibracijskim ročajem

    Customers who bought this item also bought