Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Oprostite - ta izdelek ni več na voljo

    Kombo set orodja 2v1 - ABH 18, ABS 18

    Kombo set orodja 2v1-18V je sestavljen iz vijačnega vrtalnika, udarnega vrtalnika, dveh baterij, polnilca ter torbe za varno shranjevanje iz linije baterijskega orodja M-Cube.

    • Uradni servis v Sloveniji
    • Garancija na M-Cube izdelke: 2 leti
    • Garancija na baterije: 6 mesecev
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202104066
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    1. Vijačni vrtalnik ABS 18 Compact

    Neprestano spremljanje motorja.
    • Elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja.

    Dolga življenska doba motorja.
    • Učinkovit brezkrtačni EC - motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja. Prav tako ohranja bolj stabilno krivuljo hitrosti pod obremenitvijo.

    Najdaljša življenska doba in nizka obraba.
    • 13 mm kovinsko vpenjalno držalo s spajkanimi čeljusti iz karbida. Izjemno trpežne vpenjalne čeljusti se močno vpenjajo v steblo vrtalnika.

    Dobro osvetljuje delovno območje.
    • Svetilka LED na baterijskem bloku.

    2. Udarni vrtalnik ABH 18 Compact

    Priročno delo brez napora.
    • Zelo kompaktna in egonomska oblika s funkcijo prot vibracijam.

    Dolga življenska doba motorja.
    • Učinkovit brezžični EC-motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja.

    Neprestan nadzor motorja.
    • Če je motor preobremenjen ali zataknjen, ga elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi.

    Hitro prilagajanje načinu uporabe.
    • S stikalom za izbiro funkcij lahko enostavno in hitro preklapljate med vrtanjem s kladivom, vrtanjem in sekanjem

    Vključno s hitrim vpenjalom.
    • Nastavek SDS-plus lahko hitro, enostavno in brez uporabe orodja zamenjate s priloženim hitrovpenjalnim držalom za vrtalnike.

    Delo z malo prahu.
    • Z opcijskim odsesavanjem prahu zagotovite delo z malo prahu.

     

     

     

     

    Vijačni vrtalnik ABS 18 Compact

    Art.-Št.

    5701 800 0

    Nazivna napetost

    18 V/DC

    Hitrost 1./2. prestava

    0–600/0–1900 o/min

    Max. moment

    60/34 Nm

    Obseg vpetja

    1.5 - 13 mm

    Max. premer vrtanja v jeklo

    13 mm

    Max. premer vrtanja v les

    40 mm

    Max. premer vijaka

    10 mm

    Teža (z baterijo)

    1.9 kg

     

    Udarni vrtalnik ABH 18 Compact

    Art.-Št.

    5701 403 000

    Nazivna napetost

    18 V/DC

    Hitrost

    0–1400 o/min

    Št. udarcev

    0 - 4800 U/min

    Moč posameznega udarca

    2.5 J

    Vpetje

    Hitro-vpetje + SDS-plus

    Premer vrtanja v beton

    6 - 26 mm

    Max. premer vrtanja v jeklo

    13 mm

    Teža

    3.7 kg

    Za več informacij o posameznem izdelku kliknite na številko artikla.

    Vsebina pošiljke

    AW202104066

    Naziv

    Pak.

    Art.-Št.

    Vijačni vrtalnik ABS 18 COMPACT

    1

    57018000

    Udarni vrtalnik ABH 18 COMPACT

    1

    5701403000

    Torba za orodje, s plastičnim dnom

    1

    0715930223

    Baterija LI-ION, 18V, 5.0 Ah

    2

    5703450000

    Polnilec ALG 18/6, FAST

    1

    5705180000

    *
    *
    *

    1. Vijačni vrtalnik ABS 18 Compact

    Neprestano spremljanje motorja.
    • Elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja.

    Dolga življenska doba motorja.
    • Učinkovit brezkrtačni EC - motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja. Prav tako ohranja bolj stabilno krivuljo hitrosti pod obremenitvijo.

    Najdaljša življenska doba in nizka obraba.
    • 13 mm kovinsko vpenjalno držalo s spajkanimi čeljusti iz karbida. Izjemno trpežne vpenjalne čeljusti se močno vpenjajo v steblo vrtalnika.

    Dobro osvetljuje delovno območje.
    • Svetilka LED na baterijskem bloku.

    2. Udarni vrtalnik ABH 18 Compact

    Priročno delo brez napora.
    • Zelo kompaktna in egonomska oblika s funkcijo prot vibracijam.

    Dolga življenska doba motorja.
    • Učinkovit brezžični EC-motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja.

    Neprestan nadzor motorja.
    • Če je motor preobremenjen ali zataknjen, ga elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi.

    Hitro prilagajanje načinu uporabe.
    • S stikalom za izbiro funkcij lahko enostavno in hitro preklapljate med vrtanjem s kladivom, vrtanjem in sekanjem

    Vključno s hitrim vpenjalom.
    • Nastavek SDS-plus lahko hitro, enostavno in brez uporabe orodja zamenjate s priloženim hitrovpenjalnim držalom za vrtalnike.

    Delo z malo prahu.
    • Z opcijskim odsesavanjem prahu zagotovite delo z malo prahu.