Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sorry - this product is no longer available

    Trojni paket M-CUBE, 18V - ABS/AFS/ABH

    Kombo set, ki vsebuje vijačnik, sabljasto žago, udarni vrtalnik, baterije, polnilec ter torbo za varno shranjevanje.

    • Uradni servis v Sloveniji
    • Garancija na M-cube izdelke: 2 leti
    • Garancija na baterije: 6 mesecev
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 5701441004
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    1. Vijačni vrtalnik ABS 18 Compact

    Neprestano spremljanje motorja.
    • Elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja

    Dolga življenska doba motorja.
    • Učinkovit brezkrtačni EC - motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja. Prav tako ohranja bolj stabilno krivuljo hitrosti pod obremenitvijo

    Najdaljša življenska doba in nizka obraba.
    • 13 mm kovinsko vpenjalno držalo s spajkanimi čeljusti iz karbida. Izjemno trpežne vpenjalne čeljusti se močno vpenjajo v steblo vrtalnika

    Dobro osvetljuje delovno območje.
    • Svetilka LED na baterijskem bloku

    2. Sabljasta žaga AFS 18 Compact

    • Vgrajene funkcije za zaščito pred preobremenitvijo in pretemperaturo ščitijo stroj pred preobremenitvijo
    • Dolga življenjska doba motorja: Učinkovito, nizko vzdrževanje, EC motor brez ščetk z rezervami moči
    • Dodatna zaščita pred čipi zahvaljujoč pokrovom rešetk na prezračevalnih režah
    • Varno delo, saj je stroj mogoče zagnati šele po predhodnem odklepanju
    • Nihalo lahko izklopite in vklopite prek krmilnega kolesa
    • Mehek ročaj zagotavlja prijetno in ne drsno držalo

    3. Udarni vrtalnik ABH 18V Compact

    Priročno delo brez napora.
    • Zelo kompaktna in egonomska oblika s funkcijo prot vibracijam

    Dolga življenska doba motorja.
    • Učinkovit brezžični EC-motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja

    Neprestan nadzor motorja.
    • Če je motor preobremenjen ali zataknjen, ga elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi

    Hitro prilagajanje načinu uporabe.
    • S stikalom za izbiro funkcij lahko enostavno in hitro preklapljate med vrtanjem s kladivom, vrtanjem in sekanjem

    Vključno s hitrim vpenjalom.
    • Nastavek SDS-plus lahko hitro, enostavno in brez uporabe orodja zamenjate s priloženim hitrovpenjalnim držalom za vrtalnike

    Delo z malo prahu.
    • Z opcijskim odsesavanjem prahu zagotovite delo z malo prahu

    Tehnične informacije in podrobnosti posameznih izdelkov si lahko ogledate s klikom na številko artikla.

    Vsebina pošiljke

    5701 441 004

    Naziv

     Pakiranje

    Art.-Št.

    Vijačni vrtalnik ABS 18 COMPACT

    1

    57018000

    Sabljasta žaga AFS 18 COMPACT

    1

    5701412000

    Udarni vrtalnik ABH 18V COMPACT

    1

    5701403000

    Torba za orodje

    1

    0715930251

    Baterija LI-ION, 18V, 4.0 Ah

    3

    5701403000

    Polnilec ALG 18/6, FAST

    1

    5705180000

     

    Art.-Št.

    Udarni vrtalnik ABH 18 Compact

    Nazivna napetost

    18 V/DC

    Hitrost

    0–1400 o/min

    Št. udarcev

    0 - 4800 U/min

    Moč posameznega udarca

    2.5 J

    Vpetje

    Hitro-vpetje + SDS-plus

    Premer vrtanja v beton

    6 - 26 mm

    Max. premer vrtanja v jeklo

    13 mm

    Teža

    3.7 kg

     

    Art.-Št. Vijačni vrtalnik ABS 18 Compact
    Nazivna napetost  18 V/DC
    Hitrost 1./2. prestava 0–600/0–1900 o/min
    Max. moment 60/34 Nm
    Obseg vpetja 1.5 - 13 mm
    Max. premer vrtanja v jeklo 13 mm
    Max. premer vrtanja v les 40 mm
    Max. premer vijaka 10 mm
    Teža (z baterijo)  1.9 kg

     

    Art.-Št. Sabljasta žaga AFS 18 Compact
    Nazivna napetost  18 V/DC
    Število gibov v prostem teku min./maks. 0-3200 vrt/min
    Dolžina udarca 28 mm
    Držalo orodja Hitro zamenljivi nosilec
    Dolžina 443 mm
    Širina 80 mm
    Višina 200 mm
    Teža (z baterijo)  3,6 kg
    *
    *
    *

    1. Vijačni vrtalnik ABS 18 Compact

    Neprestano spremljanje motorja.
    • Elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja

    Dolga življenska doba motorja.
    • Učinkovit brezkrtačni EC - motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja. Prav tako ohranja bolj stabilno krivuljo hitrosti pod obremenitvijo

    Najdaljša življenska doba in nizka obraba.
    • 13 mm kovinsko vpenjalno držalo s spajkanimi čeljusti iz karbida. Izjemno trpežne vpenjalne čeljusti se močno vpenjajo v steblo vrtalnika

    Dobro osvetljuje delovno območje.
    • Svetilka LED na baterijskem bloku

    2. Sabljasta žaga AFS 18 Compact

    • Vgrajene funkcije za zaščito pred preobremenitvijo in pretemperaturo ščitijo stroj pred preobremenitvijo
    • Dolga življenjska doba motorja: Učinkovito, nizko vzdrževanje, EC motor brez ščetk z rezervami moči
    • Dodatna zaščita pred čipi zahvaljujoč pokrovom rešetk na prezračevalnih režah
    • Varno delo, saj je stroj mogoče zagnati šele po predhodnem odklepanju
    • Nihalo lahko izklopite in vklopite prek krmilnega kolesa
    • Mehek ročaj zagotavlja prijetno in ne drsno držalo

    3. Udarni vrtalnik ABH 18V Compact

    Priročno delo brez napora.
    • Zelo kompaktna in egonomska oblika s funkcijo prot vibracijam

    Dolga življenska doba motorja.
    • Učinkovit brezžični EC-motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja

    Neprestan nadzor motorja.
    • Če je motor preobremenjen ali zataknjen, ga elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi

    Hitro prilagajanje načinu uporabe.
    • S stikalom za izbiro funkcij lahko enostavno in hitro preklapljate med vrtanjem s kladivom, vrtanjem in sekanjem

    Vključno s hitrim vpenjalom.
    • Nastavek SDS-plus lahko hitro, enostavno in brez uporabe orodja zamenjate s priloženim hitrovpenjalnim držalom za vrtalnike

    Delo z malo prahu.
    • Z opcijskim odsesavanjem prahu zagotovite delo z malo prahu

    Customers who bought this item also bought