Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sabljasta žaga AFS 18 Compact

    Zmogljiva in robustna baterijska sabljasta žaga M-CUBE.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 5701 412 000
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Vgrajeni funkciji zaščite pred preobremenitvijo in previsoko temperaturo ščitita stroj pred preobremenitvijo
    • Dolga življenjska doba motorja: Učinkovit brezkrtačni EC motor, ki zahteva malo vzdrževanja, z rezervo moči
    • Dodatna zaščita pred ostružki s pokrivnimi rešetkami na prezračevalnih režah
    • Varno delo, saj lahko stroj zaženete šele, ko je odklenjen
    • Hod nihala lahko vklopite in izklopite z nastavitvenim kolescem
    • Mehak oprijem zagotavlja udoben in nedrseč oprijem

    Nazivna napetost: 18 V/DC
    Število gibov v prostem teku min./maks.: 0-3200 vrt/min
    Dolžina udarca: 28 mm
    Držalo ordoja: Hitro zamenljivi nosilec
    Teža stroja z baterijo: 3,6 kg
    Teža stroja brez baterije: 2,9 kg
    Dolžina: 443 mm
    Širina: 80 mm
    Višina: 200 mm
    Globina reza v les maks.: 255 mm

    *
    *
    *

    • Vgrajeni funkciji zaščite pred preobremenitvijo in previsoko temperaturo ščitita stroj pred preobremenitvijo
    • Dolga življenjska doba motorja: Učinkovit brezkrtačni EC motor, ki zahteva malo vzdrževanja, z rezervo moči
    • Dodatna zaščita pred ostružki s pokrivnimi rešetkami na prezračevalnih režah
    • Varno delo, saj lahko stroj zaženete šele, ko je odklenjen
    • Hod nihala lahko vklopite in izklopite z nastavitvenim kolescem
    • Mehak oprijem zagotavlja udoben in nedrseč oprijem