Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Mast v spreju, HHS 2000, 500 ml

    6,19
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Izjemno visokotlačno odporno polsintetično olje.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893106
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Odpravlja škripajoče in cvileče zvoke in ima odlične lastnosti lezenja in prebojnosti ter dobro zaščito pred korozijo.
    • Lubrikant, ki se zelo dobro oprime in ne odvrže vrtljivih in vrtečih se delov
    • Združljiv z O- in X-ringom ter združljiv s plastiko. Do barvanih podlag se obnaša nevtralno.
    • Odporen na brizganje in slano vodo, šibke kisline in alkalije
    • Brez silikona, smol in kislin

    Opozorilo
    Tlačna odpornost pri visokih tlačnih obremenitvah Kljub visokim tlačnim obremenitvam in strižnemu gibanju osnovnega telesa ostane mazalni film HHS 2000 aktiven in se ne odtrga. Zanesljivo loči nasprotno telo od osnovnega telesa in tako zagotavlja optimalno zaščito pred obrabo pod visokimi tlačnimi obremenitvami.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Izjemno visokotlačno odporno polsintetično olje za univerzalno mazanje in visoke tlačne obremenitve.

    Navodila
    Pred vsako uporabo skrbno in temeljito predhodno očistite mazalna mesta s HHS Clean Art. 089310610. Dozo pred uporabo pretresite, popršite po delih in pustite delovati kratek čas.

    Vsebina: 500ml 
    Kemična osnova: Mineralno olje
    Barva: Rumenkasta
    Gostota: 0,742 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Da
    Brez kisline: Da
    Brez smole: Da

    *
    *
    *

    • Odpravlja škripajoče in cvileče zvoke in ima odlične lastnosti lezenja in prebojnosti ter dobro zaščito pred korozijo.
    • Lubrikant, ki se zelo dobro oprime in ne odvrže vrtljivih in vrtečih se delov
    • Združljiv z O- in X-ringom ter združljiv s plastiko. Do barvanih podlag se obnaša nevtralno.
    • Odporen na brizganje in slano vodo, šibke kisline in alkalije
    • Brez silikona, smol in kislin

    Opozorilo
    Tlačna odpornost pri visokih tlačnih obremenitvah Kljub visokim tlačnim obremenitvam in strižnemu gibanju osnovnega telesa ostane mazalni film HHS 2000 aktiven in se ne odtrga. Zanesljivo loči nasprotno telo od osnovnega telesa in tako zagotavlja optimalno zaščito pred obrabo pod visokimi tlačnimi obremenitvami.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought