Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Izvijači
/
Izvijači T-Ročaj
/
Izvijači T-ročaj, natični, SET-5delni
Loading
Izvijači T-ročaj, natični, SET-5delni
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Izvijač: okrogle oblike, ponikljan li>
Nastavek: DIN 475/2 li>
Standard: DIN 3125 li>
Vsebina: 5 kosov li>
Po 1 ključ s T-ročajem (dolžina 125 mm) velikosti 6; 7; 8; 10; 13. li> ul>
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
061391205
×
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Izvijač: okrogle oblike, ponikljan
Nastavek: DIN 475/2
Standard: DIN 3125
Vsebina: 5 kosov
Po 1 ključ s T-ročajem (dolžina 125 mm) velikosti 6; 7; 8; 10; 13.
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
ZEBRA
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Izvijač: okrogle oblike, ponikljan
Nastavek: DIN 475/2
Standard: DIN 3125
Vsebina: 5 kosov
Po 1 ključ s T-ročajem (dolžina 125 mm) velikosti 6; 7; 8; 10; 13.
Specifikacije izdelkov
Linija
ZEBRA
Sorodni izdelki
Izvijač T-ročaj - dvojni TX
Prijavite se za ogled cen
Izvijač s T-ročajem TX s stransko konico iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
Izvijač T-ročaj - imbus
Prijavite se za ogled cen
Izvijač s T-ročajem s 6-kotno vtičnico in stransko konico iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
• Material ročaja: dvokomponentna plastika
Izvijač T-ročaj - kroglični imbus
Prijavite se za ogled cen
Izvijač s T-ročajem s kroglično imbus konico in stransko konico iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
• Material ročaja: dvokomponentna plastika
Izvijač T-ročaj - nastavljiv - 6,35MM
06138000
Prijavite se za ogled cen
Izvijač s T-ročajem brez nastavka iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
• Za nastavek velikosti: 1/4"
• Dolžina ročaja / širina ročaja: 101,5 / 38 mm
Izvijač T-ročaj - podaljšan
Prijavite se za ogled cen
Izvijač s T-ročajom za kvadratne nasadne ključe iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
Izvijač T-ročaj - z nasadnim ključem in magnetom
071533 161
Prijavite se za ogled cen
Izvijač s T-ročajem za varno držanje matic in vijakov iz linije WUERTH. Posebej primeren za težko dostopna mesta.
Izvijači T-ročaj imbus - Set, 6-delni
06139136
Prijavite se za ogled cen
Set vsebuje 6 kosov izvijačev s T-ročajem iz linije ZEBRA, kateri pridejo v stojalu iz jeklene pločevine.
• ZEBRA garancija
Izvijači T-ročaj, Imbus/kroglični, SET-6delni
061391306
Prijavite se za ogled cen
Izvijači T-ročaj, TX, SET-7delni
06139147
Prijavite se za ogled cen
7 kosov v stojalu iz jeklene pločevine
SET IZVIJAČEV, T-ROČAJ, NOTRANJI 6-KOT, KARBO. PENA-6KOS
0965905510
Prijavite se za ogled cen
Število kosov v kompletu: 6 kosov li>
Velikost penastega dela: 4.4.1 li>
Širina x višina x globina: 231 x 38 x 335 mm li>
Karbonski videz li> ul>
Izvijač mini, ravni - SZ2, 5x0,4 mm
071534 010
Prijavite se za ogled cen
Izvijač mini z enokomponentnim ročajem z zaščito pred zdrsom, s kovinsko sponko ter magnetom iz linije Wuerth.
Izvijač - ravni
Prijavite se za ogled cen
Izvijači z ravno konico z okroglim, šestkotnim ter šestkotnim steblom z adapterjem za ključe iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
Izvijač ravni - 3K ročaj
Prijavite se za ogled cen
Ravni izvijač s 6 kt. steblom in fleksibilnim 3-komponentnim ročajem, ki zagotavlja popolno ergonomijo, prenos moči in udobje pri delu.
• ZEBRA garancija
• Material ročaja: 3-komponentna plastika
Izvijač ravni - dolg
Prijavite se za ogled cen
Dolg izvijač z ravno konico in okroglim steblom iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
Izvijač ravni - kratek
Prijavite se za ogled cen
Kratek model izvijača z ravno konico in okroglim steblom iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
Izvijač ravni - lasersko obdelan
Prijavite se za ogled cen
Izvijač z ravno in lasersko obdelano konico ter s 6 kt. steblom iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
Izvijač ravni - lesen ročaj
Prijavite se za ogled cen
Izvijač z ravno konico, lesenim ročajem ter adapterjem za ključ iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
• Material ročaja: bukov les
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: