Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izvijač ravni - lasersko obdelan

    Izvijač z ravno in lasersko obdelano konico ter s 6 kt. steblom iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Lasersko obdelana konica

    Konica stebla lasersko obdelana, za ostro površinsko strukturo
    • Izjemno varno sedenje izvijača v glavi vijaka

    • Boljši oprijem na vijakih za boljši prenos navora
    • Manj možnosti za zdrs, kar pomeni večjo varnost kot tudi manj poškodb vijakov in občutljivih površin
    • Pri vijačenju ni večkratne namestitve

    Steblo: brušeno kromirano

    Nastavek: DIN 5264-A, ISO 2380, laserska konica, Black Point

    *a.k. - adapter za ključ

    Izvedba Debelina / širina konice A B C Vrsta stebla
    0,6x3,5x75 0,6 x 3,5 mm 75 mm 83 mm 27 mm 6KT
    0,8x4x90 0,8 x 4,0 mm 90 mm 96 mm 31 mm 6KT
    1x5,5x100 1,0 x 5,5 mm 100 mm 96 mm 31 mm 6KT z a.k.
    1,2x6,5x125 1,2 x 6,5 mm 125 mm 106 mm 35 mm 6KT z a.k.
    1,6x10x175 1,6 x 10 mm 175 mm 114 mm 38 mm 6KT z a.k.
    1,6x8x150 1,6 x 8,0 mm 150 mm 114 mm 38 mm 6KT z a.k.
    *
    *
    *

    Lasersko obdelana konica

    Konica stebla lasersko obdelana, za ostro površinsko strukturo
    • Izjemno varno sedenje izvijača v glavi vijaka

    • Boljši oprijem na vijakih za boljši prenos navora
    • Manj možnosti za zdrs, kar pomeni večjo varnost kot tudi manj poškodb vijakov in občutljivih površin
    • Pri vijačenju ni večkratne namestitve

    Steblo: brušeno kromirano

    Nastavek: DIN 5264-A, ISO 2380, laserska konica, Black Point

    Customers who bought this item also bought