Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izvijač T-ročaj - kroglični imbus

    Izvijač s T-ročajem s kroglično imbus konico in stransko konico iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Izvijač: Imbus izvijač s stranskim nastavkom, mat kromiran
    • 
    Nastavek: Velikost je podobna DIN 911

    • Kroglična glava za privijanje pod kotom do 25 °
    • Black point

    Material ročaja: dvokomponentna plastika

    Izvedba Velikost konice Dolžina stebla Širina ročaja Dolžina ročaja Dolžina stranske konice
    10x200 10 mm 200 mm 39 mm 117 mm 22 mm
    12x200 12 mm 200 mm 39 mm 117 mm 22 mm
    5x150 5 mm 150 mm 35 mm 105 mm 17 mm
    5x200 5 mm 200 mm 35 mm 105 mm 17 mm
    6x150 6 mm 150 mm 35 mm 105 mm 17 mm
    6x200 6 mm 200 mm 34 mm 105 mm 17 mm
    8x150 8 mm 150 mm 35 mm 105 mm 17 mm
    8x200 8 mm 200 mm 35 mm 105 mm 17 mm
    *
    *
    *

    • Izvijač: Imbus izvijač s stranskim nastavkom, mat kromiran
    • 
    Nastavek: Velikost je podobna DIN 911

    • Kroglična glava za privijanje pod kotom do 25 °
    • Black point

    Customers who bought this item also bought