Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Večnamenski sprej za vzdrževanje Multi Cobra, 400ml

    Vsestransko večnamensko pršilo za različna področja uporabe z večnamensko pršilno glavo.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893055400
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Maže, čisti in neguje
    • Maže zapahe, tečaje, puše, verige, ključavnice vrat
    • Preneha škripati in škripati ter poskrbi, da vse, kar je zataknjeno ali zataknjeno, zdrsne
    • Čisti in vzdržuje plastične in kovinske dele, kot so plošče in ohišja

    Raztaplja rjo in ščiti pred korozijo
    • Zrahlja zarjavele vijake, cevne nastavke, vijake, matice, spoje, bovden pletenice, gredi, ključavnice itd.
    • Pronica in izpodriva vlago v električnih in elektronskih območjih
    • Preprečuje korozijo na kovinah in električnih sklopih, kabelskih povezavah, relejih, konektorjih, sklopkah itd.
    • Preprečuje zmrzovanje zapornih cilindrov in ključavnic

    Brez smol, kislin in silikona

    Ne napada gume, barve ali plastike
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila nanosov ter pogojev skladiščenja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del pogodbeno dogovorjenega obsega storitev, ki jih dolgujemo, ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Uporablja se za odvijanje zarjavelih vijakov, cevnih nastavkov, vijakov, matic, spojev, bovdenovih jeklenic, gredi, ključavnic itd. Podmazuje pritrdilne elemente, tečaje, puše, verige in ključavnice vrat. Ustavi škripanje in škripanje. Čisti in vzdržuje plastične in kovinske dele, kot so plošče in ohišja. Preprečuje korozijo na kovinah in električnih sklopih, kabelskih povezavah, relejih, vtičih, spojkah, itd. Preprečuje zaledenitev zapornih cilindrov in ključavnic. Pronica in izpodriva vlago v električnih in elektronskih območjih.

    Navodila
    Dozo pred uporabo pretresite, popršite dele in pustite delovati kratek čas. Po uporabi pločevinko popršite nad glavo.

    Vsebina: 400 ml
    Kemična osnova: Mineralno olje
    Barva: Svetlo rjava prozorna
    Temperatura obdelave lahko min./maks.: -10 do 40°C
    Temperaturno območje min./maks.: -30 do 130°C
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 24 mesecev
    Temperatura obdelave lahko min.: -10°C
    Vrsta pršilne glave: 2-smerna pršilna glava
    Temperatura obdelave lahko max.: 40°C
    Temperaturno območje min.: -30°C
    Temperaturno območje maks.: 130°C
    Brez silikona: Da
    Brez kislin: Da
    Brez smole: Da
    Brez AOX: Da
    Bela/brez mineralnih olj: št
    Viskoznost baznega olja, kinematična: 30 centov
    Stanje viskoznosti baznega olja: pri 40°C
    Posoda: Aerosolna pločevinka
    Teža vsebine: 270 g

    *
    *
    *

    Maže, čisti in neguje
    • Maže zapahe, tečaje, puše, verige, ključavnice vrat
    • Preneha škripati in škripati ter poskrbi, da vse, kar je zataknjeno ali zataknjeno, zdrsne
    • Čisti in vzdržuje plastične in kovinske dele, kot so plošče in ohišja

    Raztaplja rjo in ščiti pred korozijo
    • Zrahlja zarjavele vijake, cevne nastavke, vijake, matice, spoje, bovden pletenice, gredi, ključavnice itd.
    • Pronica in izpodriva vlago v električnih in elektronskih območjih
    • Preprečuje korozijo na kovinah in električnih sklopih, kabelskih povezavah, relejih, konektorjih, sklopkah itd.
    • Preprečuje zmrzovanje zapornih cilindrov in ključavnic

    Brez smol, kislin in silikona

    Ne napada gume, barve ali plastike
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila nanosov ter pogojev skladiščenja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del pogodbeno dogovorjenega obsega storitev, ki jih dolgujemo, ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought