Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izvijač, 1/4 " vpetje - magnet

    Izvijač z magnetnim držalom za ¼'' nastavke iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 061343031
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Z držalom za nastavek

    Steblo: okroglo z magnetom

    Glava: svetla ponikljana

    Nastavek: DIN 3126-D 6.3

    Velikost nastavka: ¼''

    Dolžina stebla (A): 100 mm

    Dolžina / širina ročaja (B / C): 106 / 35 mm

    Širina konice stebla (D): 11 mm

    *
    *
    *

    Z držalom za nastavek

    Steblo: okroglo z magnetom

    Glava: svetla ponikljana

    Nastavek: DIN 3126-D 6.3

    Customers who bought this item also bought