Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Mast v spreju, HHS FLUID 1000, 500ml

    Protizdrsna tekoča mast z dvojnim učinkom: prodiranje kot olje, lepilo in odporno na pritisk kot mast.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 08931064
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Pri škropljenju: olje
    • Dobra sposobnost plazenja
    • Dobro prebijanje v režo
    • Ščiti pred korozijo
    • Doseže povsod, kjer običajna mast ne more

    Po uporabi: maščoba
    • Izjemno lepljiva
    • Brez izpadanja
    • Dober dolgoročni učinek

    Zelo dobra odpornost na pritisk
    • Izredno proti trganju odporen mazalni film pri visokih tlačnih obremenitvah
    • Odlično dušenje hrupa in tresljajev

    Dobra združljivost materialov
    • Združljiv O in X obroč
    • Združljivo s plastiko
    • Do barvanih podlag se obnaša nevtralno

    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Protizdrsna tekoča mast z dvojnim učinkom: prodiranje kot olje, lepilo in odpornost na pritisk kot mast.


    Navodila
    Pred uporabo dobro pretresite. Temeljito očistite območje, ki ga želite mazati. Nato razpršite na očiščeno površino.

    Vsebina: 500ml 
    Kemična osnova: Mineralno olje
    Barva: Rumenkasta
    Gostota: 0,773 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 36 mesecev 
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Da
    Brez kisline: Da
    Brez smole: Da

    *
    *
    *

    Pri škropljenju: olje
    • Dobra sposobnost plazenja
    • Dobro prebijanje v režo
    • Ščiti pred korozijo
    • Doseže povsod, kjer običajna mast ne more

    Po uporabi: maščoba
    • Izjemno lepljiva
    • Brez izpadanja
    • Dober dolgoročni učinek

    Zelo dobra odpornost na pritisk
    • Izredno proti trganju odporen mazalni film pri visokih tlačnih obremenitvah
    • Odlično dušenje hrupa in tresljajev

    Dobra združljivost materialov
    • Združljiv O in X obroč
    • Združljivo s plastiko
    • Do barvanih podlag se obnaša nevtralno

    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought