Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Mast v spreju HHS GREASE 200, 400ml

    Visokokakovostna bela dolgotrajna vzdrževalna mast s PTFE.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 08931067
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Dolgoživost
    • Izjemno tesnjenje pred vlago in umazanijo. Tako najboljša oksidacijska stabilnost in podaljšanje mazalnih intervalov.
    • Odlična zaščita pred korozijo

    Izjemna združljivost materialov
    • Zelo dobra združljivost s plastiko
    • Do barvanih podlag se obnaša nevtralno

    Z vsebnostjo trdnega maziva - PTFE
    • Po odtrganju mastnega filma PTFE prevzame mazanje (lastnost delovanja v sili)
    • Dobra temperaturna odpornost

    S posebno belo pigmentacijo
    • Optimalno zaznavanje mazalnih točk med vzdrževanjem in pregledom

    Odporen na brizganje in slano vodo, šibke kisline in alkalije

    Področje uporabe
    Visokokakovostna bela dolgotrajna vzdrževalna mast s PTFE. Optimalno zaznavanje mazalnih točk med vzdrževanjem in pregledom, npr. tečaji, spoji, drsna vodila in še veliko več.

    Navodila
    Pred uporabo dobro pretresite. Točke, ki jih želite mazati, temeljito premažite s HHS® CLEAN, št. 0893 106 10 predčiščenje. Nato razpršite na očiščeno površino.

    Kemična osnova: Mineralno olje
    Bazno olje: Mineralno olje
    Barva: Briljantno bela
    Vonj: Značilen
    Gostota: 0,78 g/cm³
    Plamenišče: 200 °C
    Temperatura obdelave min./maks.: -15 °C do 130 °C
    Brez silikona: Da 
    Brez kislin: Da
    Brez AOX: Da
    Brez smole: Da
    Odpornost na: Vodo, slano vodo, šibke kisline, šibke baze
    Vsebine: 400 ml
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev

    *
    *
    *

    Dolgoživost
    • Izjemno tesnjenje pred vlago in umazanijo. Tako najboljša oksidacijska stabilnost in podaljšanje mazalnih intervalov.
    • Odlična zaščita pred korozijo

    Izjemna združljivost materialov
    • Zelo dobra združljivost s plastiko
    • Do barvanih podlag se obnaša nevtralno

    Z vsebnostjo trdnega maziva - PTFE
    • Po odtrganju mastnega filma PTFE prevzame mazanje (lastnost delovanja v sili)
    • Dobra temperaturna odpornost

    S posebno belo pigmentacijo
    • Optimalno zaznavanje mazalnih točk med vzdrževanjem in pregledom

    Odporen na brizganje in slano vodo, šibke kisline in alkalije

    Customers who bought this item also bought