Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Čistilo za PVC, Tip20, 1000ml

    Nekorozivno čistilno sredstvo z antistatičnim sredstvom za različne plastike ter prašno barvane in kovinske površine
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 089210011
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Netopljivo čistilo z antistatikom za različne plastike ter prašno lakirane in kovinske površine
    • Antistatično - učinkovito preprečuje hitro ponovno umazanijo površin
    • Hitro sušeče čistilo
    • Brez kloriranih ogljikovodikov in aromatskih spojin


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe

    • Za čiščenje različnih plastičnih mas, kot so trdi PVC (beli), dekor, filmsko laminirani in PUR profili in PVC trde pene, pa tudi prašno barvane in kovinske površine v specializiranih podjetjih.
    • V sektorjih gradnje oken in vrat, sejemske gradnje, označevanja in oglaševanja, kamnite industrije in drugih področij predelovalne industrije in trgovine s plastiko (žlebovi, drenažne cevi itd.).
    • Odstrani prah, sledi lepila iz zaščitnih filmov, voščene barvice, gumijastih sledi, svežih ostankov tesnil, pa tudi brizgov katrana in bitumna.
    • Vgrajeni statični zaviralec učinkovito preprečuje hitro ponovno onesnaženje površin profila.

    Vsebina: 1000ml 
    Kemična osnova: mineralno olje
    Barva: Brezbarvno
    Gostota: 0,71 g/cm³
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev / hladno in suho skladiščenje brez neposredne sončne svetlobe
    Brez AOX: Da

    *
    *
    *

    Netopljivo čistilo z antistatikom za različne plastike ter prašno lakirane in kovinske površine
    • Antistatično - učinkovito preprečuje hitro ponovno umazanijo površin
    • Hitro sušeče čistilo
    • Brez kloriranih ogljikovodikov in aromatskih spojin


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought