Prijavite se za ogled cen
Prilagodljiv in inovativen model varnostne obutve z raztegljivimi predeli.
Standard: S1P
• Lahek in zračen tekstil• Notranja obloga iz mehkejšega materiala, nastavek iz visoko kakovostnih mikrovlaken• Zaščitna kapica iz steklenih vlaken• Podplat, odporen proti ostrim predmetom• Protidrsni material PU podplat SRC• Teža: cca. 500g (čevelj št. 42)
Primeren za delo v okoliščnah brez stika z vodo in delom z težkimi in ostrimi predmeti.
Zaščitna kapica: Da
Protivrezno: Da
Protizdrsno: Da
Odpornost podplata na olje in bencin: Da
Antistatičnost: Da
Blaženje v peti: Da
Vodoodbojno: Ne
Vodotesno: Ne
Tulec: aluminij, trn: pocinkano jeklo, modro pasivirano (A2K).
DIN 934, jeklo I6I / I8I, pocinkano modro, pasivirano (A2K).
• Barva: Modra/črna• Osnova: Nitril• Material prevleke: Brez prahu, klorirano• EN standard: 374, 420• Kategorija: III
Univerzalne večnamenske rokavice z optimalnim oprijemom in zimsko podlogo.
• Barva: črna• Osnova: najlon• Prevleka: nitrilna pena• EN standard: 388, 420• Kategorija: II
Lahki, vodoodbojni čevlji iz paropropustnega materiala.
Standard: O2