Premer glave: 16 mm
Višina glave: 2,5 mm
Min./max. premer svedra: 4,9-5,1 mm
Obremenitev z strižnim lomom: 1500 N
Natezna obremenitev loma: 2350 N
Material trna: Jeklo
Material tulca: Aluminij
Površina trna: Pocinkano
Površina tulca: Navaden
Standardi: WN 915
Skladno z RoHS: Da