Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Metrični vijak, 6kt glava, ISO4017-SW-8.8-(A2K)

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Opozorilo
    ISO 4017 nadomešča DIN 933 | Obstaja nekaj podobnosti | Nazivne mere podaljšane | Velikost se je spremenila za M10, M12, M14 in M22.

    Dolžina (l1): 14 mm
    Višina glave (k1): 6,4 mm
    Zunanji pogon (s1): SW16
    Norme: ISO 4017
    Material: Jeklo
    Razred trdnosti: 8.8
    Površino: Pocinkano
    Oblika glave: Šesterokotna glava
    Vrsta pogona: Zunanji šesterokotnik
    Vrsta niti: Metrični navoj
    Oblika niti: Standardni navoj
    Navojna različica: Popolnoma navojni
    Dolžina navoja (metrični navoj): 14 mm
    Razred izdelka: A
    Skladno z RoHS: Da

    *
    *
    *

    Opozorilo
    ISO 4017 nadomešča DIN 933 | Obstaja nekaj podobnosti | Nazivne mere podaljšane | Velikost se je spremenila za M10, M12, M14 in M22.

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
    intelisale.anywhereslider.loading