Popular products from category Zaščita obraza
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
0899102110
Dvokomponentna tehnologija za zanesljivo zaščito in maksimalno udobje.
0899102115
Športna zaščitna očala s popolno vsestransko zaščito.
• Barva zaščitne leče: Prozorna• Material varnostne leče: Polikarbonat• UV zaščita: 400 nm• EN standard: 166, 170• Mehanska trdnost: F (45m / s)
• Ustreza standardom EN 166 in EN 170
• Odpornost na mehanske obremenitve: F (45m/s)
• Lahka, udobna, športna zaščitna očala.
• 100% UV zaščita do 400 nm
• Široka pregledna očala z optimalnim prileganjem na obraz
• Mehka držala, ki ne povzročajo bolečin
• Ustreza standardom EN 166 in EN 172
• Odpornost na mehanske obremenitve: F (45m/s)
• Lahka, udobna, športna zaščitna očala.
• 100% UV zaščita do 400 nm
Pregledna očala z optimalnim prileganjem na obraz.
0984700660
• Vidno polje: 98 x 55 mm
• UV-/Infrardeča zaščita: Zaščita do DIN 16 (ob vsakem času)
• Število tipal: 4 x Optični senzor.
• Stopnja svetlosti: Zatemnitev v skladu z DIN 4
• Spremenljiva zatemnitev: DIN 9 do 13
• Ustreza standardu: CE, ANSI, CSA, AS/NZS
• Regulacija stopnje gostote: Eksterni vrtljivi gumb - brezstopenjski
• Preklopni čas: 1/30.000 sekund iz svetlega na temno
• Zakasnitev: brezstopenjska nastavitev 0,25 ∼ 0,80 s
• Občutljivost: brezstopenjska nastavitev
• Oskrba z električnim tokom: Li-M v kombinaciji s solarno celico (Življenjska doba: 5 7 let)
• Uporabna pri postopkih varjenja: MIG; MAG/CO2; kovinsko varjenje v zaščitnih plinih, ogljikovo obločno rezanje; plazemsko obločno varjenje/rezanje.
• Teža: 520 g
Ta športni model združuje zaščitna očala in korekcijske leče za bralno delo.
0899102390
Popolna zaščita, športen dizajn in prilagodljivost različnim oblike glave
0899200237
Praktični zaščitni vizir čelade SH 2000.
0899200297
Praktični adapter za čelade SH 2000, ki se uporablja za pritrditev čepkov in vizirjev.
0899102420
Popolna zaščita oči v kombinaciji z inovativnim dizajnom. • Barva zaščitne leče: prozorna • Material varnostne leče: polikarbonat • UV zaščita: 380 nm • EN standard: 166, 170
0899102421
V kombinaciji z očali Full-vision FS 2020-01
EN standard: 166
0899110500
Popolna zaščita in udobna uporaba zahvaljujoč posebej mehkemu materialu.
0899200243
• Min./max. velikost: 52-61 cm • Notranja oblika: 6 točkovna • Standard EN: 397 • Min. temperatura: -30 °C • Material: PE-polietilen