Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Zaščita sluha

    Popular products from category Zaščita sluha

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Čepki za ušesa

    Ergonomski čepki za ušesa v obliki stožca za enkratno uporabo v hrupnih okoljih.

    • Barva: neon zelena
    • Absorpcijski koeficient SNR: 37 dB
    • Absorpcijski koeficient L: 34 dB
    • Absorpcijski koeficient M: 34 dB
    • Absorpcijski koeficient H: 36 dB
    • EN standard: 352

    Čepki za ušesa, 200 kos

    Tanki, ergonomsko oblikovani ušesni čepi za enkratno uporabo za ljudi z ozkimi ušesnimi kanali.

    • Barva: neon roza
    • Absorpcijski koeficient SNR: 33 dB
    • Absorpcijski koeficient L: 29 dB
    • Absorpcijski koeficient M: 30 dB
    • Absorpcijski koeficient H: 33 dB
    • EN standard: 352

    Čepki za ušesa, zložljivi

    0899300341

    Izredno lahki ergonomski čepki za ušesa primerni za večkratno uporabo.

    Glušniki WNA 100

    0899300400

    Z dobro izolacijo in po višini nastavljivim naglavnim trakom.

    Glušniki WNA 200/F

    0899300430

    Z zelo dobrimi izolacijskimi lastnostmi, po višini nastavljivim naglavnim trakom in fluorescentnim ohišjem.

    Zaščita sluha