Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Čepki za ušesa na držalu, 300x2 kos

    14,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Izredno lahki ergonomski čepki za ušesa primerni za večkratno uporabo.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202405096
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Zložljivo ogrodje za lažje shranjevanje in rokovanje
    • Nositi pod brado

    • Oblikovano po najnovejših ergonomskih ugotovitvah
    • Ovalni čepi popolnoma zapirajo ušesni kanal
    • Pritrditev traku odpravlja moteče trenje
    • Nadomestne čepke za ušesa lahko naročite tudi posamezno: 0899300340

     

    Barva: neon zelena
    Absorpcijski koeficient SNR: 24 dB
    Absorpcijski koeficient L: 18 dB
    Absorpcijski koeficient M: 19 dB
    Absorpcijski koeficient H: 27 dB
    EN standard: 352

    *
    *
    *

    • Zložljivo ogrodje za lažje shranjevanje in rokovanje
    • Nositi pod brado

    • Oblikovano po najnovejših ergonomskih ugotovitvah
    • Ovalni čepi popolnoma zapirajo ušesni kanal
    • Pritrditev traku odpravlja moteče trenje
    • Nadomestne čepke za ušesa lahko naročite tudi posamezno: 0899300340

     

    intelisale.anywhereslider.loading