Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Čepki za ušesa, 200 kos

    Tanki, ergonomsko oblikovani ušesni čepi za enkratno uporabo za ljudi z ozkimi ušesnimi kanali.

    • Barva: neon roza
    • Absorpcijski koeficient SNR: 33 dB
    • Absorpcijski koeficient L: 29 dB
    • Absorpcijski koeficient M: 30 dB
    • Absorpcijski koeficient H: 33 dB
    • EN standard: 352

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Izjemne izolacijske lastnosti - odlično prepoznavanje glasu
    Zaprta površina preprečuje prodiranje tujkov in delcev umazanije v čepe.
    Vtisnjena oblika X ponuja številne prednosti:

    Zmanjša kontaktni tlak na vhodu v ušesni kanal
    Mehka in optimalna prilagoditev ušesnemu kanalu
    Hitro in enostavno pravilno vstavljanje
    Enostavno odstranjevanje

    *
    *
    *

    Izjemne izolacijske lastnosti - odlično prepoznavanje glasu
    Zaprta površina preprečuje prodiranje tujkov in delcev umazanije v čepe.
    Vtisnjena oblika X ponuja številne prednosti:

    Zmanjša kontaktni tlak na vhodu v ušesni kanal
    Mehka in optimalna prilagoditev ušesnemu kanalu
    Hitro in enostavno pravilno vstavljanje
    Enostavno odstranjevanje

    Customers who bought this item also bought