Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Čepki za ušesa na vrvici, 4 kos

    7,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Mehke letvice zagotavljajo zelo udobno prileganje.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202405095
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Zaradi varnostne vrvice je vedno pripravljen za uporabo
    • Visoka izolacijska zmogljivost z dobrim signalom in prepoznavanjem govora
    • Prijetno udobje pri nošenju zahvaljujoč mehkim letvicam
    • Dostavljeno v praktični škatli za shranjevanje

    Področje uporabe
    Za aplikacije s prekinitvenim hrupom.

    Vrednost SNR: 27 dB
    L vrednost: 22 dB
    M vrednost: 24 dB
    H vrednost: 27 dB
    Izvedba: Za večkratno uporabo
    Norme: EN 352, AS/NZS 1270

    *
    *
    *

    • Zaradi varnostne vrvice je vedno pripravljen za uporabo
    • Visoka izolacijska zmogljivost z dobrim signalom in prepoznavanjem govora
    • Prijetno udobje pri nošenju zahvaljujoč mehkim letvicam
    • Dostavljeno v praktični škatli za shranjevanje

    Customers who bought this item also bought