Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Zaščita glave

    Popular products from category Zaščita glave

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Zaščitna očala Andromeda

    0899102110

    Dvokomponentna tehnologija za zanesljivo zaščito in maksimalno udobje.

    OČALA ZAŠČITNA-WEGA-TRANSPARENT

    0899102115

    Športna zaščitna očala s popolno vsestransko zaščito.

    • Barva zaščitne leče: Prozorna
    • Material varnostne leče: Polikarbonat
    • UV zaščita: 400 nm
    • EN standard: 166, 170
    • Mehanska trdnost: F (45m / s)

    Zaščitna očala Arrakis

    0899102390
    Popolna zaščita, športen dizajn in prilagodljivost različnim oblike glave

    Zaščitna očala Standard

    Pregledna očala z optimalnim prileganjem na obraz.

    Zaščitna očala s korekcijskimi stekli - EN166

    Ta športni model združuje zaščitna očala in korekcijske leče za bralno delo.

    Zaščitna čelada, bela, SH2000S PRO

    0899200235
    Udobna varnostna čelada z notranjostjo vrtljivega kolesa in vnaprej sestavljenim 4-točkovnim trakom za brado.

    Zaščita glave