Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Zaščitna čelada, bela, SH2000S PRO

    24,9
    56,77

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Udobna varnostna čelada z notranjostjo vrtljivega kolesa in vnaprej sestavljenim 4-točkovnim trakom za brado.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0899200235
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Varno prileganje in optimalna varnost
    • Kakovosten 4-točkovni trak za brado
    • Spuščena zaščita vratu

    Optimalna, hitra nastavitev širine s sistemom vrtljivih koles

    Neoviran pogled navzgor skozi kratek zaslon čelade

    Visoko udobje pri nošenju
    • 6-točkovna tekstilna notranjost in individualno nastavljive prezračevalne odprtine na sprednji in zadnji strani
    • Majhna teža

    Dobra možnost kombinacije
    • 30 mm žepi omogočajo pritrditev zaščite za sluh
    • Zadrževalna sponka zagotavlja varno pritrditev očal in drugih nastavkov z elastičnim trakom

    Testirano v skladu z EN 397 z dodatnimi zahtevami
    • Primerno za zelo nizke temperature do -30°C
    • Ščiti pred kovinskimi brizgami (MM = staljena kovina)

    Barva: Bela
    Velikost min./maks.: 51cm-61cm
    Notranja čelada: 6 točka
    EN standard: 397
    Delovno temperaturno območje min.: -30 ℃
    Material: PE - polietilen

    *
    *
    *

    Varno prileganje in optimalna varnost
    • Kakovosten 4-točkovni trak za brado
    • Spuščena zaščita vratu

    Optimalna, hitra nastavitev širine s sistemom vrtljivih koles

    Neoviran pogled navzgor skozi kratek zaslon čelade

    Visoko udobje pri nošenju
    • 6-točkovna tekstilna notranjost in individualno nastavljive prezračevalne odprtine na sprednji in zadnji strani
    • Majhna teža

    Dobra možnost kombinacije
    • 30 mm žepi omogočajo pritrditev zaščite za sluh
    • Zadrževalna sponka zagotavlja varno pritrditev očal in drugih nastavkov z elastičnim trakom

    Testirano v skladu z EN 397 z dodatnimi zahtevami
    • Primerno za zelo nizke temperature do -30°C
    • Ščiti pred kovinskimi brizgami (MM = staljena kovina)

    Customers who bought this item also bought