Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Modra zaščitna kapa EN812

    Športna kapa za zaščito glave, primerna za uporabo na mestih, kjer obstaja možnost udarca v glavo.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0899200980
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Barva: temno modra
    • EN 812
    • Velikost (min.-maks.): 54-59 cm
    • Temperaturno območje: -30°C do 50°C
    • Material: 100% bombaž
    • Trda plastična konstrukcija za zaščito proti udarcem
    • Udobna za nošenje zaradi podloga iz pene
    • Prilagajanje velikosti preko velcro sistema
    • Pralno do 30°C
    • S šiltom in luknjami za zračenje
    • Športen izgled za vsa dela, kjer obstaja nevarnost udarca v glavo

    • Za mehanska dela, električna in namestitvena dela, avtomobilska industrija, delo pod dvižnimi platformami, na policah in v skladišču, notranje zasnove in še veliko več, kjer koli naj bo glava zaščitena pred toastom.

    *
    *
    *

    • Barva: temno modra
    • EN 812
    • Velikost (min.-maks.): 54-59 cm
    • Temperaturno območje: -30°C do 50°C
    • Material: 100% bombaž
    • Trda plastična konstrukcija za zaščito proti udarcem
    • Udobna za nošenje zaradi podloga iz pene
    • Prilagajanje velikosti preko velcro sistema
    • Pralno do 30°C
    • S šiltom in luknjami za zračenje
    • Športen izgled za vsa dela, kjer obstaja nevarnost udarca v glavo