Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Zaščitna očala s korekcijskimi stekli - EN166

    Ta športni model združuje zaščitna očala in korekcijske leče za bralno delo.

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Moderen in lahek dizajn
    • Popolno prileganje in pokritost za oči
    • Zunanja/notranja prevleka: izjemno odporna na praske
    • Nastavljivo nosno držalo iz protizdrsne gume
    • Leče iz polikarbonata, odporne na udarce
    • Na voljo v različnih korekcijah za delo od blizu

    Barva zaščitne leče: Prozorna
    Material varnostne leče: Polikarbonat
    UV zaščita: 380 nm
    EN standard: 166
    Mehanska trdnost: F (45 m/s)

    *
    *
    *

    • Moderen in lahek dizajn
    • Popolno prileganje in pokritost za oči
    • Zunanja/notranja prevleka: izjemno odporna na praske
    • Nastavljivo nosno držalo iz protizdrsne gume
    • Leče iz polikarbonata, odporne na udarce
    • Na voljo v različnih korekcijah za delo od blizu

    Customers who bought this item also bought